絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(427)
  • エスコ(4,430)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4,319)
  • 理研計器(2,487)
  • 長野計器(2,078)
  • SK(新潟精機)(1,609)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1,478)
  • シンワ測定(1,464)
  • アズワン(1,435)
  • マイゾックス(991)
  • タジマツール(TJMデザイン)(984)
  • テクロック(955)
  • testo(テストー)(913)
  • フルーク(FLUKE)(901)
  • ホーザン(883)
  • 佐藤計量器製作所(830)
  • 第一測範(801)
  • RS PRO(753)
  • HIOKI(日置電機)(735)
  • カネテック(700)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー用 着磁・消磁器 アイネックス

    ドライバー用 着磁・消磁器

    アイネックス
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    ドライバー用着磁・消磁器 (マグネタイザー) です。ドライバーの磁力を強化し、ドライバー先端にネジが留まるようにします。精密プラスドライバーに磁力をつけて、細かい作業がしやすくなります。M.2 SSD取付時にネジの紛失防止や、作業のしやすさにつながります。ドライバーに磁力が必要ないときは消磁もできます。
    仕様プラスの刻印がある穴: 着磁、マイナスの刻印がある穴: 消磁色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
  • USB Type-C電源チェッカー アイネックス

    USB Type-C電源チェッカー

    アイネックス
    ¥898税込¥988
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。最大140Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]。検証マニアシリーズ
    仕様eMarker:非搭載材質PVC色ブラック測定範囲電圧: 5~28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0~140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W)コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む)表示部8セグメント ブルーLED対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格表示内容電圧/電力/PD動作表示データ転送速度40Gbps (理論値)動作温度範囲(℃)0~40最大電力(W)140
  • USB Type-C電源テスター アイネックス

    USB Type-C電源テスター

    アイネックス
    取扱い終了
    USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電流/電力/電流方向/D+/D-/CCなど多数の情報が確認できます。最大240Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので挿す方向を選びません。また、電流の方向を表示します。本体は小型のメタルハウジングで、持ち運びに便利です。カラーLCDで表示が見やすいです。USB 2.0のデータ通信を阻害しません。検証マニアシリーズ
    仕様USB PD (Power Delivery) 3.1対応、USB Type-C規格対応材質メタル色グレー測定範囲電流: 0~5A (測定単位: 0.00025A)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.3×7.8×23.7 (コネクタ含む)表示部1.14インチ カラーLCD検電範囲(V)0~48(測定単位:0.0005)表示内容電圧/電流/電力/D+電圧/D-電圧/CC電圧/電流方向/使用時間/使用中積算電力 (エネルギー量)動作温度範囲(℃)0~40