絞り込み
ブランド
- ファミリー・ライフ
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,091)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(546)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(459)
- ブランドをもっと見る

非接触式電子温度計
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷非接触式のわずか約1秒間ですばやく測定。スイッチを押すだけ簡単測定!。非接触測定のため衛生的。最後の測定値を自動的に保存。32回分の測定データを記録。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。大型液晶ディスプレイ表示:温度変化を3色のバックライトで見やすく表示。食物・室温・ペットなども触れずに測定することが可能。約3~5cm離れて測定!。大型液晶表示・赤外線センサー・メモリー機能・自動電源OFF・乾電池式。3カ月間保証書付き材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約106電源単4形乾電池2本使用(別売)測定範囲(℃)32~42.9測定精度約±0.2℃測定時間約1秒測定距離約3~5cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×9.5×15測定値の保存32回
録画機能付きナイトスコープ
ファミリー・ライフ¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷赤外線で暗闇でも撮影できる高性能スコープ。肉眼では見えない最長300m離れた場所でも8倍ズームで大型液晶画面に鮮明に映し出します。便利な録画機能付き。リングを回してピント調節可能。赤外線強度7段階切替。昼間:明るい日中での撮影、夜間:暗闇でも決定的瞬間を見逃さない赤外線機能搭載。デジタル8倍ズーム。3.2インチ大型液晶で確認しながら撮影可能。画面が大きいので覗き込まなくても見える。動画・静止画、ボタン1つで簡単切り替え。充電式。動物観察、防犯対策。6ヶ月間保証書付き仕様●角度視野:10度●赤外線:3W・中心波長850nm●赤外線撮影範囲:約300mまで材質ABS樹脂質量(g)(約)340電源(入力5V2A)リチウム電池2600mAhレンズF1.2・焦点距離25mm連続使用時間(時間)通常時約7・IR使用時約3.5メモリーMicroSDカード32GBまで解像度動画2K・静止画9M(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14×12.5×5.5充電時間(時間)4画面サイズ3.2インチTFT液晶防水仕様IP54デジタルズーム8倍
木目調時計付きデジタル温湿度計
ファミリー・ライフ¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷暑い日の熱中症対策に!!温・湿度を正確にお知らせ。室内の温度・湿度の状態を見やすい6パターンの顔マークで表示します。お知らせ機能付き温度・湿度表示。時計表示。壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド。便利な掛置兼用タイプ。1年間保証書付き材質ABS樹脂質量(g)(約)68電源単4形乾電池1本使用(作動確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6×1.8×9