マグネットピックアップツールSSPOWER(3件のレビュー)当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)4.4全長(mm)130-640吸着面寸法(Φmm)7
巻尺 30mSSPOWER(1件のレビュー)当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット無長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
巻尺 50mSSPOWER(1件のレビュー)当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:50寸法(mm×m)13×50色(本体)オレンジマグネット無長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
ハンドマグネット Φ100SSPOWER当日出荷
手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)40全長(mm)180吸着面寸法(Φmm)100
ハンドマグネット Φ96SSPOWER当日出荷
手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)30全長(mm)960吸着面寸法(Φmm)96
マグネットピックアップツールSSPOWER当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6全長(mm)295-625吸着面寸法(Φmm)12
デジタルロードカウンタSSPOWER翌々日出荷
手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。
用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。最大測定距離(m)9999.9セット内容収納バッグ電源単4形乾電池x2(テスト用付属)最小表示0.1m直径(Φcm)ホイール:約15.9測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100)カウンタデジタル
スーパーマグネットクリーナSSPOWER(1件のレビュー)翌々日出荷
手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)80全長(mm)725-1040吸着面寸法(Φmm)320×55
マグネットピックアップツールSSPOWER当日出荷
手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)580電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
マグネットピックアップツールSSPOWER当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
マグネットピックアップツールSSPOWER当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)4.4全長(mm)160-540吸着面寸法(Φmm)6
MGフック付ノンスリップコンベSSPOWER翌々日出荷
スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。
握りやすいラバー付ボディです。
ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
用途寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛種別片面テープ幅(mm)19寸法(mm×m)テープ:19×5.5ピッチ(mm)目盛:上下段1コーティングテープ保護:樹脂コーティングピッチ455ピッチ:有マグネット有色(本体)オレンジ材質本体:ABS、テープ:SK5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×37本体質量(g)225仕様爪カシメ数:3点目盛仕様センチメートルJIS規格規格外爪部マグネット爪
マグネットクリーナ Φ80SSPOWER翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)49全長(mm)660-1080吸着面寸法(Φmm)80
プロアツKOMELON税込¥1,318¥1,198
マグハイビズKOMELON税込¥1,868¥1,698
セルフEVOKOMELON税込¥1,318¥1,198