絞り込み
ブランド
  • アークランドサカモト
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,995)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,096)
  • シンワ測定(1,040)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(840)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(535)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(459)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サインテープ アークランドサカモト

    サインテープ

    アークランドサカモト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)
    当日出荷
    対象を目立たせる、目印用のテープ
    用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09材質PVCピンク質量(g)約162
  • デジタルノギス アークランドサカモト

    デジタルノギス

    アークランドサカモト
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
    用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.01~100仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください付属品収納ケース最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
  • コンパクトメジャー アークランドサカモト

    コンパクトメジャー

    アークランドサカモト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬時に長さが分かりやすい1センチ毎の追い番表示コンパクトタイプのメジャー
    用途長さの測定にテープ長さ(m)5.5ストッパーオートストップタイプ
  • デジタルノギス アークランドサカモト

    デジタルノギス

    アークランドサカモト
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
    用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1仕様デップスバー:あり付属品取扱い説明書使用温度範囲(℃)0~40器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下