測定用品 (10) 測定関連サービス (2) ブランド: Logtag Recordersすべて解除
校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ Logtag Recorders 9日以内出荷 から 23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g) 41(外部センサー除く) 電源 3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度 ±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 表示部 液晶画面付き 温度測定範囲(℃) -80~+40(センサー) 分解能(℃) 0.1 インターフェース 専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命 約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被) ポリカーボネード データ記録件数 15905データ(66 days @ 6min logging) 記録間隔 30秒~1時間 校正証明書 一般校正
校正証明書付 温度ロガー Logtag Recorders 9日以内出荷 から 14日以内出荷
カードサイズGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源 3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部 液晶画面付き 温度測定範囲(℃) -30~+60 分解能(℃) 0.1 電池寿命 約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被) ポリカーボネード 校正証明書 一般校正
温度データロガーLogTag用 オプション Logtag Recorders 翌々日出荷
温度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。LogTag温度データロガーにおいて、3ピンコネクタ製品で使用可能。通信状態を示すLED付き。
付属品 1.0m USBケーブル 寸法(mm) 45(H)×85(W)×71(D)ケーブル除く 電源 通信時パソコンより電源供給 アズワン品番 63-6325-95 USB規格 2
温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付き Logtag Recorders ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(10台)
21日以内出荷
温度・温湿度データロガーLogTag用通信クレードルGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
仕様 測定範囲:-40℃~+85℃●測定精度:±0.5℃(-20℃~+40℃)、±0.7℃(-30℃~-20℃ 及び +40℃~+60℃)、±0.9℃(-40℃~-30℃ 及び +60℃~+85℃)●外装材質:ポリカーボネート●分解能:0.1℃/0.1%●記録容量:8031データ(10min間隔53日、15min間隔80日)●記録間隔:30秒~数時間●表示:停止/記録中/温度アラームをLED表示●電源:3V Liバッテリー内蔵(電池交換不可)●電池寿命:約3年間(15分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)●データ回収:専用クレードル●カードサイズ/マルチユース●サイズ:86×54.5×8.6mm●重量:34g●入数:10台セット●対応OS:Windows(R)7 SP2以降●※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。 アズワン品番 63-6325-93 校正証明書 一般校正
超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 中国語版校正証明書付 TREL30-16シリーズ Logtag Recorders 9日以内出荷 から 23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g) 41(外部センサー除く) 電源 3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度 ±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 表示部 液晶画面付き 温度測定範囲(℃) -80~+40(センサー) 分解能(℃) 0.1 インターフェース 専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命 約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被) ポリカーボネード データ記録件数 15905データ(66 days @ 6min logging) 記録間隔 30秒~1時間 校正証明書 一般校正(中国語)
英語版校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ Logtag Recorders 9日以内出荷 から 23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g) 41(外部センサー除く) 電源 3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度 ±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 表示部 液晶画面付き 温度測定範囲(℃) -80~+40(センサー) 分解能(℃) 0.1 インターフェース 専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命 約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被) ポリカーボネード データ記録件数 15905データ(66 days @ 6min logging) 記録間隔 30秒~1時間 校正証明書 一般校正(英語)
温度ロガー 中国語版校正証明書付 Logtag Recorders 9日以内出荷 から 14日以内出荷
カードサイズGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源 3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部 液晶画面付き 温度測定範囲(℃) -30~+60 分解能(℃) 0.1 電池寿命 約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被) ポリカーボネード 校正証明書 一般校正(中国語)
英語版校正証明書付 温度ロガー Logtag Recorders 9日以内出荷 から 14日以内出荷
カードサイズGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源 3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部 液晶画面付き 温度測定範囲(℃) -30~+60 分解能(℃) 0.1 電池寿命 約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被) ポリカーボネード 校正証明書 一般校正(英語)
温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders ¥ 239,800税込 ¥ 263,780
1箱(10台)
6日以内出荷
温湿度マッピング測定専用データロガーセット
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
カードサイズ/マルチユース
複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
分解能 0.1℃/0.1% 温度測定範囲(℃) -40~+85 湿度測定範囲 :0%RH~100%RH(但し結露等無き事) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 86×54.5×8.6 アズワン品番 63-6325-94 校正証明書 一般校正
超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 Logtag Recorders 12日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
サイズ 本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m 電源 3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能) 精度 ±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 分解能 0.1℃ 温度測定範囲(℃) -80~+40(センサー) インターフェース 専用クレードル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93×54.5×8.6 アズワン品番 63-6325-92