絞り込み
ブランド
  • サイエルインターナショナル
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,282)
  • エスコ(2,863)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,017)
  • テクロック(826)
  • A&D(784)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(631)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • HIOKI(日置電機)(473)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナルGOLFレーザー距離計「迷わず君」サイエルインターナショナル
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡サイエルインターナショナル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。 倍率10倍、デジタルズーム8倍 MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。 残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。 搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。 MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)
仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8Xアズワン品番67-9337-72
12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル12×50 高倍率双眼鏡サイエルインターナショナル
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
高倍率であらゆるシーンに対応! スポーツ観戦/アウトドア/バードウォッチ/スターウォッチでもしっかりと活躍。 18mmのアイレリーフ(接眼レンズから眼までの距離)を確保! 広い視野を確保し長時間の使用でも疲れない。 FMCグリーンで光通過率 MAX99.5%。画像に明るさなどを改善。 メガネを着用の方でも、メガネを外して直接使用可能。
仕様●本体寸法:約196×178×65mm●本体重量:約817g●倍率:(X)12●対物レンズ有効径:50mm●ひとみ径:5mm●アイレリーフ:18mm●角度視野:6.3°●1000mにおける視界:114/1000m●付属品:本体、首掛け用ストラップ、携帯用ポーチ、レンズクロス、取扱説明書アズワン品番67-9337-80