絞り込み
ブランド
  • オガ電子
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材水分チェッカー オガ電子木材水分チェッカーオガ電子
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。樹種に合わせて4つのモードを選択可能。多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
仕様●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2~60%●使用温度範囲:0~40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書アズワン品番67-2508-29
照度チェッカー オガ電子照度チェッカーオガ電子
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
最適な照明の照度を測定、節電管理に。事務所や作業場などの明るさを測定、目の健康維持に。農作物生育の好適環境の維持管理に。
仕様●測定方法:1~100.000ルクス●照度:10.000ルクスまで±4%、10.000ルクス以上±5%●表示:[1表示]×1の場合は2.000ルクス以上、×10の場合は20.000ルクス以上、[OVER]×100の場合は100.000ルクス以上●動作温湿度範囲:温度0~40℃、湿度0~70℃●保存温湿度:温度-10~50℃、湿度0~80%●電源:006P 9V1個●センサー:フィルター付シリコンフォトダイオード●サンプリングタイム:0.2秒●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書アズワン品番67-2508-30
簡易型水分計 オガ電子簡易型水分計オガ電子
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。簡単…センサーを試料にあてるだけです。早い…スイッチを押すだけで測定完了。8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。電池残量表示や温度
仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●表示可能範囲:0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更アズワン品番67-2508-26
水分探知器ウェットチェッカー オガ電子水分探知器ウェットチェッカーオガ電子
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。 操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。
寸法(mm)45×250×45質量(g)125測定方式2電極間電気抵抗感知式表示方式赤LED、ブザー温度測定範囲(℃)0~70測定対象マットやシート等の表面水分使用電源マンガン乾電池単四型×2消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年
水分チェッカーMDRX-1 CN30 オガ電子水分チェッカーMDRX-1 CN30オガ電子
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
仕様●コード番号:110-65111アズワン品番67-4816-89
水分チェッカーMDRX-1 オガ電子水分チェッカーMDRX-1オガ電子
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
デジタル米麦水分測定器 オガ電子デジタル米麦水分測定器オガ電子
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。
仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすアズワン品番67-2508-27
スマホで温度 オガ電子スマホで温度オガ電子
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
別のスマホにも警報をSMS送信できる本体+ケーブル+スマホで測定できる温度値を-20℃~180℃まで測定できる温度上限下限をアラームでお知らせデータをグラフで表せるスタート、ストップ、タイマー設定ができる
仕様●測定温度:-20℃~180℃アズワン品番67-2508-28
米麦水分測定器 オガ電子米麦水分測定器オガ電子
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本アズワン品番67-2508-21