絞り込み
ブランド
- エビス(水平器)
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,997)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,096)
- シンワ測定(1,040)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(840)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(536)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)

設備レベル
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルスロープレベル
エビス(水平器)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管
エビス(水平器)(10件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ポストレベル
エビス(水平器)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバ用水平器
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ポストレベル
エビス(水平器)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
フォークレベル180mm
エビス(水平器)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)160厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)180感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
丸型気泡管(取付タイプ)
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。用途水平の測定。高さ(mm)11.5材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
磁石付ハンディレベル - 2
エビス(水平器)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
丸型気泡管(磁石付き)
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
トビレベル・プロS
エビス(水平器)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
スラントレベル・プロ
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
キャビティレベル
エビス(水平器)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
スケールクリップレベル
エビス(水平器)¥589税込¥6481個当日出荷直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定。長さ(mm)60高さ(mm)30厚さ(mm)20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5541材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)17マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
つば付丸型気泡管(磁石付)
エビス(水平器)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)12.2精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石質量(g)16マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
平型レベル
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
G-トーペイドレベル
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)230精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)230厚さ(mm)19高さ(mm)43質量(g)115マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付クラフトレベル
エビス(水平器)¥999税込¥1,0991個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付長さ(mm)27厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付キャビティレベル
エビス(水平器)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ベーシックレベル(ブラック)
エビス(水平器)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付スラントレベル・プロ
エビス(水平器)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
ソリッドレベル2
エビス(水平器)¥3,588~税込¥3,947~1個当日出荷から14日以内出荷アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
ドライバドリル用水平器
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ライト付フォークレベル300mm
エビス(水平器)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
手すりレベル
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
スラントカードレベル
エビス(水平器)¥799税込¥8791個当日出荷いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
ソリッドレベル2
エビス(水平器)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から14日以内出荷アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
磁石付ポストレベル・プロ
エビス(水平器)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
丸型気泡管/フォルダー20
エビス(水平器)¥659税込¥7251個当日出荷機器取付用気泡管長さ(mm)2厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
トビレベル・プロ 白/赤
エビス(水平器)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内