グリーンレーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です
●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です
●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です
●プロのセカンド機としても使用できます
●自動補正外警告機能付きです
●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(3.7MB)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
レーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
全方向水平ライン(360°)照射
ラインを固定できる「固定モード」付
視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
高精度±1.5mm/5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(0.96MB)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
レーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です
●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています
●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます
●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です
●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです
●長時間駆動(約14時間)できるので便利です
用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(3.7MB)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
レーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザーラインが見つけやすいドット付高精度±1mm/7.5m屋内/屋外兼用防じん、防水IP54磁気制動方式キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース質量(kg)1(電池含む)電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動(ジンバル式)水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
レーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザーラインが見つけやすいドット付高精度±1mm/7.5m屋内/屋外兼用防じん、防水IP542Way電源(電池/AC100V)キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース質量(kg)1.6(電池含む)電源専用リチウムイオン電池、充電器直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m)連続使用時間(時間)約6光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±3.5°制動方式電子整準方式水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m動作温度範囲(℃)-10~40
グリーンレーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ寸法(mm)85×115×175質量(g)1000(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ連続使用時間(時間)約8光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動防塵・防滴IP54水平ライン精度(mm)±1/7m光出力(mW)2.5以下(クラス1M)垂直ライン精度(mm)±1/7m
レーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
簡単操作でラインを照射!軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度付属品三脚・受光器電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体質量(kg)約1.0(電池含む)自動補正範囲約±3°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)レーザークラスクラス1M作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)光出力(mW)2.5以下アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
受光器京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
蛍光マーカーTRACER(トレイサー)税込¥2,638¥2,398
放射線測定器FIRSTCOM税込¥25,278¥22,980
パワーライト宣真工業税込¥2,858¥2,598