絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,290)
  • エスコ(2,826)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • testo(テストー)(469)
  • カネテック(457)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水準器 RS-40B ベルト式 STS水準器 RS-40B ベルト式STS(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
アルミスタッフ STSアルミスタッフSTS(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
デジタル水平器 STSデジタル水平器STS(10件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CMSTS(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。使用高さ(mm)470~1230ねじ径5/8インチトラスコ品番327-4080質量(kg)0.97
測量用明示板 STS測量用明示板STS(2件のレビュー)
839税込923
1箱(20枚)ほか
当日出荷
視認性が高いカラフルなポイント明示板です。
I型BOX水平器 STSI型BOX水平器STS(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)50厚さ(mm)22感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
ミニエレベーター三脚 STSミニエレベーター三脚STS(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ付属品ナイロン袋材質アルミ合金
グリーンマーキングレーザ STSグリーンマーキングレーザSTS(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
反射シート「ひかる君」 STS反射シート「ひかる君」STS(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5枚)ほか
当日出荷
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
デジタル壁裏センサー STSデジタル壁裏センサーSTS
8,498税込9,348
1台
当日出荷
壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20トラスコ品番836-9088セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池寸法(mm)146×26×68質量(g)167(電池含む)使用温度範囲(℃)約-10~50電源積層乾電池(9V)×1オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)保管温度(℃)約-20~70
マグネットクランプ STSマグネットクランプSTS
7,498税込8,248
1個
当日出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
ライト付点検ミラー STSライト付点検ミラーSTS(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
デジタルウォーキングメジャー STSデジタルウォーキングメジャーSTS(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
スタッフボタン STSスタッフボタンSTS
159税込175
1個
翌々日出荷
適合TS-33、53、54,55用、各段共通
キーホルダー型水平器 STSキーホルダー型水平器STS(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
STS境界用標示板(埋込用) STSSTS境界用標示板(埋込用)STS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)280ボルトM10縦×横×高さH(mm)50×50×52.5
測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm STS測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mmSTS(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
全長(mm)1700定芯桿35mmトラスコ品番246-5698質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
オートレベル STSオートレベルSTS(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm自動補正機構±15'円形気泡管感度(mm)10'/2質量(kg)1.3防水性IP55相当
デジタル傾斜計 STSデジタル傾斜計STS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
デジタル傾斜計 STSデジタル傾斜計STS
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
受光器スライド式スケール棒 STS受光器スライド式スケール棒STS(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
アルミ製三脚 STSアルミ製三脚STS(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ材質アルミ合金
クロスロッド SC-110 STSクロスロッド SC-110STS(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
測量用ネイル STS測量用ネイルSTS(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
アルミ製三脚 STSアルミ製三脚STS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45トラスコ品番327-4128材質アルミ合金質量(kg)4.2縮長(mm)1040脚頭形状球面
I型BOX水平器 水平・垂直・45° STSI型BOX水平器 水平・垂直・45°STS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
プリズム三脚 PT-150J STSプリズム三脚 PT-150JSTS(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2
デジタル傾斜計 STSデジタル傾斜計STS(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2STS(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
精密ピンポール用石突 STS精密ピンポール用石突STS(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。材質ステンレスねじ径(Φmm)(上部)6
アルミロッド STSアルミロッドSTS
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
軽量アルミ製で、持ち運びに便利 表面は縦目盛、裏面は横目盛
STS境界用標示板(アルミ製) STSSTS境界用標示板(アルミ製)STS
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷から30日以内出荷
仕様貼付用材質アルミ厚さ(mm)5質量(g)274寸法(縦×横)(mm)50×50
反射シート「ひかる君」RF-36 STS反射シート「ひかる君」RF-36STS
5,998税込6,598
1シート(36枚)
当日出荷
タイプ粘着式トラスコ品番807-2454質量(g)27寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
反射シート「ひかる君」MRF-36 STS反射シート「ひかる君」MRF-36STS
3,598税込3,958
1セット(10枚)
当日出荷
●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
用途測量に。トラスコ品番807-2489寸法(mm)36×36質量(g)34測定範囲(m)5~約50
レーザターゲット LS307 STSレーザターゲット LS307STS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
デジタルウォーキングメジャー STSデジタルウォーキングメジャーSTS(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190全長(mm)725~1017仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263質量(kg)1.1電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
マーキングレーザ STSマーキングレーザSTS(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
防水型レーザー付デジタル傾斜計 STS防水型レーザー付デジタル傾斜計STS
17,980税込19,778
1台ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
緑色LED表示反転液晶表示レーザー内蔵レーザー照射高マグネットV字溝吊り下げ部比較表示モード防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
ゴルフ用レーザー距離計 STSゴルフ用レーザー距離計STS
32,980税込36,278
1台
当日出荷
単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナートラスコ品番269-1622幅(mm)89厚さ(mm)36高さ(mm)73電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)