絞り込み
ブランド
- TIME
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,979)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,095)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(919)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(534)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(460)
- ブランドをもっと見る
特価

表面粗さ計 TIME3110(旧TR110)
TIME¥159,800税込¥175,7801台当日出荷TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)再現性(%)<12フィルターRCアナログ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<80
超音波厚さ計プローブ5PΦ10
TIME¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷ストレート仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)周波数(MHz)5
ロックウェル硬度計TIME6102
TIME¥839,800税込¥923,7801台17日以内出荷TIME6102 デジタルロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすく、信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。現在の硬度テストスケール、試験力、テスト圧子、滞留時間、硬度変換値、圧子の種類などを表示および設定することが可能。主な機能は次のとおりです:ロックウェル硬度スケールの選択; 各硬度スケール間の変換; ディスプレイのバックライトは調整可能で、省エネモードがあります。リアルタイムデータはフォルダに保存され、合計6 つのデータフォルダがあります。任意のファイルデータを削除、印刷、出力可能。硬度測定の結果はリアルタイムで保存され、最大値、最小値、平均値が自動的に計算され、操作ディスプレイ画面に直感的表示されます。コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.1HR
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520
TIME¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
光沢計HP-380
TIME¥319,800税込¥351,7801台14日以内出荷HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析 マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)20度・60度・85度使用環境温度(℃)10-40保管温度(℃)‐10-70分解能(mV)0.1・1
超音波厚さ計
TIME¥73,980税込¥81,3781台9日以内出荷メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10寸法(mm)124×68×27質量(g)140測定範囲(mm)1.2-225.0電源単4乾電池 x2(別売)消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD最小表示単位0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
超音波厚さ計プローブSZ2.5P
TIME¥14,980税込¥16,4781本19日以内出荷高浸透性仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)3.0~300.0( 鋼 )周波数(MHz)2.5
コンクリートテストハンマーTC500N
TIME¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH衝撃エネルギー2.207Nm
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥739,800税込¥813,7801台17日以内出荷TIME6201 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5% の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。試験力と荷重保持時間はタッチパネル上で直接選択され、測定精度が高く、再現性も良く操作は便利です。 V1.0Brinell 画像自動測定システムを装備することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:硬度表をチェック、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:5um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k寸法545x235x755mm | 外箱サイズ650x435x1025mm電源AC100-220V・50Hz
表面粗さ計用測定プラットフォーム
TIME¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整:±5度)アズワン品番65-8290-70
TIME323X用ピックアップ
TIME¥269,800税込¥296,7801個10日以内出荷TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 小さな穴の測定には、特別に作られたペン先のスタイラスが用意されています。仕様●最大直径Φ1.3mmアズワン品番65-8290-73
TIME2132用 超音波厚さ計プローブ
TIME¥96,980税込¥106,6781個10日以内出荷TIME社 超音波厚さ計TIME2134用のオプションプローブ(高浸透性)です。仕様●測定範囲:5.0~40.0mm(鋳鉄)●接触面外形:22mm●周波数:2MHz●試験物表面温度範囲:-10~60℃アズワン品番65-8290-35
表面粗さ計用測定プラットフォーム
TIME¥629,800税込¥692,7801個10日以内出荷測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム仕様●Y軸範囲:300±1 mm●測定台の寸法:600mm×420mm×80mm●レベリングテーブルの調整範囲●X軸方向:±12.5mm●Y軸方向:±12.5mm●回転:360度(微調整:±5度)●ピッチング:0度~5度アズワン品番65-8290-69
表面粗さ計用測定プラットフォーム
TIME¥259,800税込¥285,7801個10日以内出荷ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。仕様●寸法:400mm×250mm×70mm●Y軸範囲:300mm±1mmアズワン品番65-8290-72
TIME323X用ピックアップ
TIME¥269,800税込¥296,7801個10日以内出荷TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。仕様●深い溝用ピックアップ30mmアズワン品番65-8290-74
TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ
TIME¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです仕様●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:1.5mm●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mmアズワン品番65-8290-49
表面粗さ計用測定プラットフォーム
TIME¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷。測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整±5度)●ピッチング:0度~5度アズワン品番65-8290-71
超音波硬度計
TIME¥459,800税込¥505,7801個10日以内出荷。TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。高精度な測定。顕微鏡レベルの極小くぼみ。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。100グループデータを保存可能仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500gアズワン品番65-8291-09
TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ
TIME¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷。TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです仕様●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:平にする●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mmアズワン品番65-8290-48
TIME323X用ピックアップ
TIME¥269,800税込¥296,7801個10日以内出荷TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。仕様●深い溝用ピックアップ20mmアズワン品番65-8290-75
表面粗さ計
TIME¥309,800税込¥340,7801個10日以内出荷TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能アズワン品番65-8290-64
超音波硬度計 自動プローブ
TIME¥969,800税込¥1,066,7801個10日以内出荷超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準。高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能。簡単校正操作仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08
ポータブル色差計
TIME¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。 Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ質量(g)約90電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102対応OSAndroid、IOS、Windows再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84インターフェースUSB、Bluetooth波長範囲(nm)400~700校正自動測定時間(秒)1画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)視野角2°/10°絞り8mm言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)波長間隔(nm)10nm
超音波硬度計 TIME5630
TIME¥559,800税込¥615,7801台10日以内出荷TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。 高精度な測定 最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差 100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ測定範囲80~1000HV質量(g)500寸法170×75×36(mm)測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV~800HV) ±6%(> 800HV)再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV)測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H
ポータブル硬度計TIME5350
TIME¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換 動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 3.5 インチ320X 480 ドットマトリックスLCD 画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。3 つの異なるレベルのバックライト、さまざまな状況のニーズに対応 1 回限りの値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB またはRS232 経由でPCに転送 最大32GB の容量のMicroSD カードを使用して測定値を保存可能 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能 ソフトウェアキャリブレーション機能仕様硬度スケール:HL、HB、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)寸法(mm)149×82×23()測定範囲170-960HLD質量(g)200電源5V / 500mA再現性6HLD(HLD=760±30の場合)湿度範囲(RH)≦90%測定方向360度充電時間(時間)5動作温度(℃)0~40
ポータブル リープ硬度計TIME5302
TIME¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC測定方向360度
ポータブル リープ硬度計TIME5300
TIME¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷シンプルなメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度の変換 すべての値と情報(値、平均値(MEAN)、測定数(NO。)、日付、衝撃方向、試験された材料、硬度値などを含む)を示す画面表示 7 種類のオプションインパクトデバイス、自動認識付き、ユニバーサルスタンダードD タイプが含まれています 試験用の高精度で幅広いオプション(:鋼および鋳鋼、鍛造鋼、冷間加工工具鋼、ステンレス鋼、灰色鋳鉄、結節鋳鉄、鋳造アルミニウム合金、真ちゅう(銅- 亜鉛合金)、ブロンズ(銅- 亜鉛合金)を含む)銅- アルミニウム/ 銅- スズ合金)、鍛造銅合金) 測定方向:プローブを上に向けても360度任意の方向 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能 ソフトウェアキャリブレーション 自動電源オフ仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm寸法(mm)235×90×47()測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC質量(g)615 ()電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)充電時間(時間)2-3.5
ポータブル リーブ硬度計TIME5310
TIME¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mA再現性6HLD (790±40HLD)ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ測定方向360度測定誤差±6HLD (790±40HLD)充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間20時間
ポータブル リーブ硬度計TIME5106
TIME¥359,800税込¥395,7801台10日以内出荷重い鋳造品や鍛造品などの固体部品用の衝撃装置 2 つの作業モード:個別モードまたはシステムモードのいずれか 試験材料、硬度スケール、試験方向、測定時間を選択可能 3 つの硬度スケール間の変換:HLG、HB、HRB 衝撃試験の方向の自動識別 現在の測定データを確認、削除し、平均値を自動的に計算します 200 個の平均値のメモリ 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 バッテリー低下時または動作せずに2 分間自動電源オフのバッテリーインジケーター仕様衝撃装置:Gタイプ、硬度スケール:HLG、HB、HRB測定範囲200-750HLG精度±12HLG再現性12HLGデータ出力測定データをPCに転送メモリー200つ平均値ディスプレイOLEDスクリーン、128x64ドットマトリックス、明るさ調節可能測定方向360度動作モード単一モードまたはシステムモードインターフェイスUSB衝撃エネルギー90mJ<
ポータブル リーブ硬度計TIME5104
TIME¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示 単四電池使用 校正機能搭載 インパクトデバイスDL タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5104データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
ポータブル リーブ硬度計TIME5102
TIME¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5102:インパクトデバイスC タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5102データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
ポータブル リーブ硬度計TIME5100
TIME¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5100データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
プローブ分離型金属用硬度計
TIME¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mAインターフェースRS232とUSBディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ測定方向360度充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間12時間
プローブ分離型金属用硬度計
TIME¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。 ローラー硬さ試験システムを追加 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 ソフトウェアキャリブレーション 取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能 JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS寸法(mm)270×86×47測定範囲30-110 HSD質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む)電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)使用環境温度(℃)0-40充電時間(時間)2(過充電保護付き)使用環境湿度(%)≦90インターフェイスRS232
プローブ分離型金属用硬度計
TIME¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC質量(g)600()寸法234×88×46(mm)電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)充電時間(時間)2-3.5
スマート硬度計TIME5370
TIME¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続 スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能 専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現 携帯性に優れ、小型でストラップ付き ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵 防塵・防水グレードはIP54 ソフトウェアはリモートでアップグレード可能 スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現 衝撃の方向を自動的に特定 硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利 自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成 測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能 クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現 自動シャットダウン機能付き仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)寸法(mm)158×40×25測定範囲170-960HLD質量(g)85電源5V/1A再現性6HLD(HLD=760±30の場合)インターフェースBluetooth4.2湿度範囲(RH)≦90%測定方向360度動作温度(℃)0-40連続動作時間8時間
超音波硬度計TIME5620自動プローブ
TIME¥839,800税込¥923,7801台10日以内出荷超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。 アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準 高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB 微視的な微小圧痕を確認 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します 簡単操作 品質保証対応2 年間保証(プローブを除く) 大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能 簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm寸法160×80×31(mm)測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H動作電圧(V)DC 4.8
マイクロポーラス材料硬度計 TIME5432C
TIME¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。 特徴 ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。 LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。 OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。 自動ゼロ点校正。 さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。 タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。 ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。 200個の平均ロック値を保存します。 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。 それは24時間以上継続して働くことができます。 電圧表示と低電圧プロンプト。 自動シャットダウンし、機能は調整可能です。 テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc)測定範囲0~100Hc電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1Hc
デジタルショア硬度計 TIME5431
TIME¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷硬質プラスチックおよびゴムの硬度をテストするためのデジタルショアD デュロメータ 内蔵変位センサー。コンパクトなサイズで、持ち運びが簡単で使いやすい 1.3 インチOLED ディスプレイ画面、128 × 64 グラフィックドットマトリックス、情報を読みやすくします さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック オプションの操作スタンド 平均ピーク値の200グループを保存可能 PC と接続するためのUSB インターフェース データ処理ソフトウェアは、品質管理と品質管理の必要性のためにMicrosoftWord またはExcel で出力するためのオプションです バッチテスト用に事前設定された上限/ 下限および限界外アラーム 電圧ステータスと低電圧プロンプトを表示 操作がない場合の自動シャットダウン、自動シャットダウン時間の調整およびオンオフが可能仕様誤差範囲:≦±1HD(20~90HD以内)測定範囲0~100HD質量(g)200寸法173×56×42(mm)電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1HD