絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
LEDスタンドルーペ エンジニアLEDスタンドルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍電源電池、コンセント、USBレンズ径(Φmm)100
オートポンチ エンジニアオートポンチエンジニア
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。全長(mm)138質量(g)26直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3.5倍付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46電池CR2016
LEDライトルーペ エンジニアLEDライトルーペエンジニア(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)95トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
2,298税込2,528
1個
当日出荷
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)20仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ付属品収納ケース付全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペ収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングルーペ(10倍) エンジニアライティングルーペ(10倍)エンジニア(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル・スタンドルーペ エンジニアフレキシブル・スタンドルーペエンジニア(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
ヘッドルーペ エンジニアヘッドルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
インスペクションルーペ(22倍) エンジニアインスペクションルーペ(22倍)エンジニア
4,398税込4,838
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率22レンズ径(Φmm)15トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトルーペ エンジニアLEDライトルーペエンジニア
17,980税込19,778
1個
当日出荷
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
ケガキペン エンジニアケガキペンエンジニア
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。
用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。全長(mm)130直径(Φmm)8質量(g)36タイプペンシルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
フレネルレンズルーペ エンジニアフレネルレンズルーペエンジニア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
インスペクションルーペ(10倍) エンジニアインスペクションルーペ(10倍)エンジニア
4,298税込4,728
1個
当日出荷
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
当日出荷
コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率10倍付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40照明LED3灯電池LR1130
メガネルーペ エンジニアメガネルーペエンジニア
6,998税込7,698
1個
当日出荷
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
直尺 エンジニア直尺エンジニア
469税込516
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア
1,798税込1,978
1個
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
ポケットルーペ(4倍×2枚) エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)エンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
マグピック エンジニアマグピックエンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。
吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3倍付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48電池CR2016
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。
用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド]全長(mm)200~685質量(g)44径(Φmm)【鏡】40ミラー形状丸型
ライティングルーペ エンジニアライティングルーペエンジニア
4,298税込4,728
1個
当日出荷
電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。
用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。倍率5倍寸法(mm)H190×W56×H62質量(g)161レンズ径(Φmm)Φ50材質(レンズ)ガラスレンズ
XYテーブル エンジニアXYテーブルエンジニア
35,980税込39,578
1台
当日出荷
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品SLM-01取付用ネジ×3本寸法(mm)(ステージサイズ)150×190質量(g)1554移動量(mm)70×60
ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニアヘッドルーペ用スペアレンズエンジニア
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
3,898税込4,288
1個
当日出荷
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5レンズ径(Φmm)19全長(mm)83種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
ケガキペン TZ-13 用替芯 エンジニアケガキペン TZ-13 用替芯エンジニア
719税込791
1個
6日以内出荷
TZ-13(ケガキペン)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 ケガキペンの部品交換に。
仕様●全長:48mm●重量:3gアズワン品番68-1805-81
ハンドルーペ(3倍) エンジニアハンドルーペ(3倍)エンジニア
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
色収差の少ないホワイトレンズを使用。 柄には自然木を使用。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)65トラスコ品番848-1853全長(mm)175質量(g)80種類手持ち式
インスペクションルーペ(15倍) エンジニアインスペクションルーペ(15倍)エンジニア(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15レンズ径(Φmm)20トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(10倍) エンジニアインスペクションルーペ(10倍)エンジニア
3,398税込3,738
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10レンズ径(Φmm)28トラスコ品番848-1849種類インスペクションルーペレンズ構成シングル2枚RoHS指令(10物質対応)対応
メガネルーペ用交換レンズ エンジニアメガネルーペ用交換レンズエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
倍率(倍)8、15レンズ径(Φmm)13、25仕様倍率8倍・15倍/レンズ径13mm・25mmの2こ付ポケットルーペ全長(mm)150種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター エンジニアデジタルマルチメーターエンジニア
4,598税込5,058
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。
用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
インスペクションルーペ(4.5倍) エンジニアインスペクションルーペ(4.5倍)エンジニア
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率5レンズ径(Φmm)30トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ
LEDリングライト(実体顕微鏡用) エンジニアLEDリングライト(実体顕微鏡用)エンジニア
31,980税込35,178
1個
当日出荷
白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60Hz照射角50°出力調整9.5~13.5V
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
色収差のないアクロマートレンズ使用。 倍率18倍/レンズ径17mm
倍率(倍)18レンズ径(Φmm)17全長(mm)63種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応