絞り込み
ブランド
- ジェーエスビ
- モノタロウ(238)
- A&D(エー・アンド・デイ)(267)
- HIOKI(日置電機)(282)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(534)
- SK(新潟精機)(725)
- testo(テストー)(122)
- TRUSCO(377)
- たくみ(118)
- アズワン(255)
- エスコ(1,818)
- カネテック(140)
- シンワ測定(796)
- タジマツール(TJMデザイン)(302)
- テクロック(133)
- フルーク(FLUKE)(124)
- マイゾックス(246)
- ムラテックKDS(207)
- 佐藤計量器製作所(181)
- 共立電気計器(141)
- 高島計器(274)
- ブランドをもっと見る

高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL
ジェーエスビ¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア電源(V)9V ±1V DC電源9V ±1V DC防塵防水性能IP65
傾斜センサー用 コントロールボックス
ジェーエスビ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。トラスコ品番458-6831材質樹脂長さ(mm)234厚さ(mm)132高さ(mm)53電源(V)12V ±1V DC電源12V ±1V DC動作温度-20~+70