絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,136)
- テクロック(730)
- A&D(エー・アンド・デイ)(729)
- SK(新潟精機)(706)
- シンワ測定(662)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(387)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ディプスゲージ
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
棒温度計 アナログ
JTC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全長(mm)140(棒部分133)タイプアナログ温度測定範囲(℃)-10~110測定温度範囲(℃)10~110本体寸法(縦×直径Φ)(mm)140×27サイズ(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
超音波リークテスター
JTC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!! エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。 エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA)寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35周波数(Hz)36000~44000相対湿度75%以下電池9V×2個(受信機用、送信機用)保存温度範囲(℃)-10~50保存湿度範囲85%以下動作温度(℃)0~40
スモークリークテスター
JTC¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷エンジン不調解決!! 煙による診察!! 二次エアー、雨漏り箇所を目視点検 燃料蒸発ガス関連のDTC(故障コード)の診断に最適。仕様出力スモーク値:1~6Umin入力電圧(V)DC12出口圧力(MPa)0.1
デジタルテスター
JTC¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷認証に必要 ケース付 電池:単4電池X2抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/20M直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600、200uA/200mA/10A交流電圧(ACV)200/600
ビデオスコープ
JTC¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷真上が見える。先端180°曲がります。 暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き 金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き 垂直・水平方向のミラー効果が可能 防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。材質プローブ:ステンレスメッシュ長さ(mm)プローブヘッド13長さ(m)プローブ:1電圧(V)AC100-240(50-60Hz)電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー消費電力DC5.5 1.8Aコード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250記録媒体16G SDカードディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA視野(FOV):90保存形式静止画:jpeg(640×480)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語インターフェイスAV出力先端径(Φmm)4.5作業温度範囲(℃)0~60出力形式ビデオ:NTSC & PAL被写界深度(mm)(自由度):10~100