絞り込み
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,802)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(456)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBカメラ フレキシブルタイプ MCOUSBカメラ フレキシブルタイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2,000画素数30万画素明るさオート画角約60°
USB顕微鏡 200万画素 MCOUSB顕微鏡 200万画素MCO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。焦点調整動作:手動焦点距離(mm)10~50最大解像度1920×1080フレームレート30fpsホワイトバランス自動光源LED(8灯)記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI接続USB2.0寸法(Φ×mm)約33×112質量(g)約250ケーブル長(m)約1.2付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール対応OSWindows11、10保証期間お買い上げ日より1年間
アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 MCOアルコールチェッカー カウント機能搭載 黒MCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。 表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。 測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。 測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで) 正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。 単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。
仕様自動電源オフ材質ABS質量(g)約20使用温度範囲(℃)5~35電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)センサー半導体ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5ディスプレイバックライト付デジタル表示寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方保証期間購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方表示内容0.50mg/Lを超えた場合:Danger最大カウント数999保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18
ラゲッジスケール グリップタイプ MCOラゲッジスケール グリップタイプMCO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
旅行の荷物を簡単計量!片手でも握りやすいグリップタイプ最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。
用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87取扱説明書(1.28MB)計量値表示0.05~50kg