絞り込み
ブランド
  • ウイジン
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,270)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(912)
  • テクロック(827)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(557)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • testo(テストー)(460)
  • カネテック(458)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】転倒ます型量水計 ウイジン【レンタル】転倒ます型量水計ウイジン
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
データの記録も可能! アラーム出力機能付!
仕様【最短転倒間隔(精度に入る範囲)】約12秒、【データ収集】約500回(メーカー試験条件にて/25℃参考値)セット内容本体、パルスロガー、スタンド、接続ケーブル、データコレクタ、USBケーブル、計測BOX、PCアプリ、取扱説明書、操作ガイド、収納ケース測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)、電圧 (電圧レベルが ”Hi” になったときにカウント)[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V容量(mL)【1転倒】1000材質(本体)ステンレスSUS304、アクリル(接点カバー)質量(g)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】105、【データコレクタ(UIZ5092)】215※乾電池・SDカード含まず出力無電圧接点電源【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】単3形アルカリ乾電池 (LR6)×1、【データコレクタ(UIZ5092)】単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2※USB接続時はバスパワーで動作測定項目パルス信号(1ch/最大表示9999 カウント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】79×28×57、【データコレクタ(UIZ5092)】91×31×141表示部データミニ設定条件、収集データ (リスト・グラフ・数値他)精度(%)±3フィルター【機械式接点用】パルス幅20ms 以上/パルス間隔40ms 以上 ( 周波数 25Hz 以下)、【電子式接点用】周波数9999Hz以下記録方式【ワンタイム】 メモリフル時記録停止、【エンドレス】 メモリフル時古いデータから削除して上書き保存・本体キー操作または予約時刻で開始・本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)保護等級IP54 (防滴構造)連続使用時間(時間)【データコレクタ(UIZ5092)】約12機能データミニ ⇒内部メモリ/SD カードへデータ収集・収集後グラフ表示内部メモリ/SD カード ⇒データミニへ設定・時計転送・データミニ ⇒ PC へデータ転送PC ⇒データミニへ設定・時計転送その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持通信方式データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0インターフェースデータコレクタと赤外線通信記憶容量瞬時値記録: 60000データ内部メモリー【瞬時値】60000データ×16 ch、【統計値】15000データ×16 ch、データミニの設定 (最大 1条件)電池寿命約6か月 (記録間隔10 秒以上・平均5 パルス/ 秒以下・画面省電力なし・20℃環境にて)確度±1 dgt.記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし外部記憶装置SDメモリカード (SDHC対応, 最大32GB)※標準付属は2GBのSDカード、データミニの記録データ (ほぼ無制限)・設定 (最大16条件)を保存記録間隔1~30 秒/1~ 60 分/1日/16設定流量【mL/sec】 83.0、【L/min】5.0、【L/hour】300.0アラームありサービス分類レンタル