絞り込み
ブランド
- 堀場アドバンスドテクノ
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,981)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,084)
- シンワ測定(1,045)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(670)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(481)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)
堀場アドバンスドテクノ¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。トラスコ品番361-0290セット内容pHメーター、pH電極(ガラス)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液幅(mm)150高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)測定範囲(pH)0~14分解能(pH)0.01
スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット)
堀場アドバンスドテクノ¥199,800税込¥219,7801セット19日以内出荷バックライト機能、PC・プリンタ接続可です。実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです。トラスコ品番361-3580セット内容電気伝導率メーター、電気伝導率セル、電極スタンド、ACアダプター幅(mm)150測定範囲0.200~2.000S/cm(10/cm-1 セル定数の時) / 0.2~19.9(S/m)高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)AC100~240V電源AC100~240V分解能有効桁数4桁(自動レンジ変更)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)
堀場アドバンスドテクノ¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。トラスコ品番361-0278セット内容pHメーター、pH電極(プラスチックボディ)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液幅(mm)150高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)測定範囲(pH)0~14分解能(pH)0.01
コンパクトフッ化物イオンメータ
堀場アドバンスドテクノ¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0372幅(mm)164測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)高さ(mm)29奥行(mm)29測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)
【レンタル】油分濃度計
堀場アドバンスドテクノ¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から5日以内出荷溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定仕様【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定セット内容本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース質量(kg)【本体】約7、【総質量】19(ケース含む)電源AC100~240±10%(50/60Hz)測定方式試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質再現性0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L表示方式3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD表示分解能0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400外部出力USBメモリーへ出力機能300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能校正ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正測定レンジ0~200mg/L消費電力(VA)AC100V時:約60、AC240V時:約90採取量【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒)周囲温度(℃)0~40(結露無き事)サービス分類レンタル