絞り込み
ブランド
  • CRECOTE
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,282)
  • エスコ(2,924)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(1,074)
  • シンワ測定(1,014)
  • テクロック(824)
  • A&D(784)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(636)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • テサ (tesa)(509)
  • HIOKI(日置電機)(474)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 KS-710006 CRECOTEレーザー距離計 KS-710006CRECOTE
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
この一台で測定作業が格段に効率化します。誤差±2mmの高精度な測定が可能で、正確なデータを瞬時に得られます。最大測定距離は50メートルまで対応し、広いエリアの測定も問題なく行えます。シンプルなボタン操作と直感的なインターフェースにより、誰でも簡単に使いこなせます。さらに、軽量・コンパクト設計で持ち運びも楽々、作業現場や出張先でも手軽に使用できます。このレーザー距離計は、建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。
用途建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。付属品ストラップ、USBケーブル種類レーザー:620~670nm、クラス2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×68.5測定範囲(m)0.03--30/40/50最小表示単位1mmバッテリー容量(mAh)250測定精度(mm)±2
デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y) CRECOTEデジタルメジャー イエロー DL4172A(Y)CRECOTE
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
最大40mまで瞬時に測れるレーザー距離計とメジャーの2WAY仕様になったデジタルメジャーです。手間のかかる長距離の採寸も一人で簡単にすることが可能です。視認性の高いデジタルディスプレイと、誤作動防止の自動シャットダウン機能付きで、安全性と省エネ性も抜群。コンパクトながら850mAhのバッテリーを搭載し、約8000回の測定が可能。耐久性にも優れ、ハードな作業環境にも頼れる一台です。
用途現場やDIYの作業効率アップに。仕様チャージ回数:500回、レーザーの種類:クラス2 635nm<1mW、レーザーを自動的にカット:20秒、全労働時間:8000回、自動シャットダウン:150秒付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)314保存温度範囲(℃)マイナス20~60バッテリー容量(mAh)3.7V 850 リチウム電池サイズ(mm)幅80×奥行48×高さ79.6最大測定距離(m)40