絞り込み
ブランド
- 本多電子
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,136)
- テクロック(730)
- A&D(エー・アンド・デイ)(729)
- SK(新潟精機)(706)
- シンワ測定(662)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(387)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

超音波レベル計
本多電子¥59,980税込¥65,9781個欠品中2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:10秒電圧(V)DC24±10%消費電力(W)0.6出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±18.8mm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)測定対象液体分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.25~7.5指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波レベル計
本多電子¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷切り替えによる4つの表示画面用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:0.5秒材質PP質量(g)350電圧(V)DC12~24±10%消費電力(W)3出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±2.5cm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH測定対象液体・粉体寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.3~10指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタインターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波レベル計
本多電子¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)