測定用品 (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: SKC(環境測定)すべて解除
AirChek Connect ポンプ SKC(環境測定) 47日以内出荷
AirChek(R) Connect Pumpは、本体のみでLi-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはStandard Charging Cradleおよび電源が必要です。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途 AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、柔軟性、操作性、および接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの正確な流量制御に対応します。PC、タブレット、スマートフォンとのBluetooth接続に対応し、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、設定、データ管理が可能であり、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用して遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。 仕様 背圧補償範囲:最大60 inH2 O(流量により変動) 質量(kg) 0.55 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 表示方式 バックライト付きLCD(流量・温度・圧力・時間表示) 外形寸法(cm) 10.4×9.4×7.1 使用チューブ 内径1/4インチ 連続運転時間(h) 最大40(2000 mL/分) 流量(mL/min) 1000~5000 (一定流量) 流量精度 ±5%(流量検証後) 操作方式 静電容量式タッチスクリーン(ロック機能あり)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定) 47日以内出荷
AirChek(R) Connect Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途 AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリング用途における柔軟性、操作性、接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いた遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。 仕様 背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により変動) 質量(kg) 0.55 規格 本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 表示方式 バックライト付きLCD 外形寸法(cm) 10.4×9.4×7.1 連続運転時間(h) 約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分) 流量(mL/min) 1000~5000 (一定流量) 流量精度 ±5%(流量検証後設定値) 音量(dB) 約51.7 (1 m) 操作方式 静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定) ¥ 1,358,000税込 ¥ 1,493,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途 AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。 仕様 背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動) 質量(kg) 0.55 規格 本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 表示方式 バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間) 外形寸法(cm) 10.4×9.4×7.1 連続運転時間(h) 約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分) 流量(mL/min) 1000~5000 (一定流量) 流量精度 ±5%(流量検証後設定値) 音量(dB) 約51.7 (1 m) 操作方式 静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定) ¥ 1,248,000税込 ¥ 1,372,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途 AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。 仕様 背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動) 質量(kg) 0.55 規格 防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 表示方式 バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間) 外形寸法(cm) 10.4×9.4×7.1 連続運転時間(h) 約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分) 流量(mL/min) 1000~5000 (一定流量) 流量精度 ±5%(流量検証後設定値) 音量(dB) 約51.7 (1 m) 操作方式 静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定) 47日以内出荷
AirChek(R) Connect Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途 AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。 仕様 背圧補償範囲:最大60 inH2 O(流量により段階変動) 質量(kg) 0.55 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 表示方式 バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間) 外形寸法(cm) 10.4×9.4×7.1 使用チューブ 内径1/4インチ 連続運転時間(h) 約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分) 流量(mL/min) 1000~5000 (一定流量) 流量精度 ±5%(流量検証後設定値) 音量(dB) 約51.7 (1 m) 操作方式 静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット SKC(環境測定) 47日以内出荷
AirChek(R) Connect 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 3台、電源コード付き電源3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途 AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。 仕様 背圧補償範囲:最大60 inH2 O(流量により段階変動) 質量(kg) 0.55 規格 防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 表示方式 バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間) 外形寸法(cm) 10.4×9.4×7.1 連続運転時間(h) 約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分) 流量(mL/min) 1000~5000 (一定流量) 流量精度 ±5%(流量検証後設定値) 音量(dB) 約51.7 (1 m) 操作方式 静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
配管用内視鏡 SIGHT PIPE 税込 ¥ 76,978 ~ ¥ 69,980 ~
コンベックス ハゼット 税込 ¥ 6,158 ¥ 5,598 バスケットへ