ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6464アズワン品番65-7308-41
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入Micro-Measurements¥278,800税込¥306,680
1箱(10個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC 13 Aluminium●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6470アズワン品番65-7309-62
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6465アズワン品番65-7308-44
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:2.54mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6477アズワン品番65-7296-31
ひずみゲージ 1.52mm 350Ω 1箱 10個入Micro-Measurements¥289,800税込¥318,780
1箱(10個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:リニア●材質:STC06 Steel●幅:3.3mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6460アズワン品番65-7308-23