絞り込み
ブランド
- OMICRON
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,123)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(704)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(393)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

フィクスチャ(リードタイプ)
OMICRON¥165,800税込¥182,3801式22日以内出荷Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
フィクスチャ(チップタイプ)
OMICRON¥165,800税込¥182,3801式22日以内出荷Bode 100用のリードタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ
OMICRON¥1,298,000税込¥1,427,8001式22日以内出荷Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき。ます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω質量(kg)<2出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265入力インピーダンス50Ω/1MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数1MHz~50MHz