測定用品 (62) ブランド: THANKO(サンコー)[電子機器]すべて解除
側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷 から 翌々日出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容 本体、USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 約500 電源 内蔵バッテリー 角度(°) 湾曲:約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニター部:140×65×270 光源 メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリー リチウムバッテリー ディスプレイ 5インチカラーディスプレイ バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 購入日より12ケ月 視野角 78度 保存形式 AVI/JPG 充電時間(時間) 約2.5 ケーブル長(mm) USB:約900 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ 静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム 1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm) カメラ:8 防水性 IP67(カメラケーブル部のみ) 焦点距離 メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm 動作温度範囲(℃) 0~45 稼働時間(時間) 約3 対応microSDカード microSDカード(~64GBまで)
キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます
従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。
また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。
キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
付属品 本体のみ ピッチ(mm) 0.1 寸法(横×縦)(mm) 47×30
Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
持ち運びが便利なポータブルサイズ、高さの微調整ダイヤル付きスタンド
付属品 ポール、ホルダー、プレート 質量(g) 645 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×150×140 高さ調整範囲(mm) 65~120
配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途 工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 20 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.2 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
2カメラ360度回転式内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 翌々日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容 本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書 質量(g) 約310 電源 内蔵バッテリー 温度(℃) カメラ:-10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×65×270 光源 メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリー リチウムバッテリー ディスプレイ 5インチカラーディスプレイ バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 購入日より12ケ月 視野角 78度 保存形式 AVI/JPG 充電時間(時間) 約2.5 ケーブル長(mm) USB:約900 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ 静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム 1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm) カメラ:9.2 防水性 IP67(カメラケーブル部のみ) 回転角度(°) ケーブル:360 焦点距離 メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm 動作温度範囲(℃) -10~40 稼働時間(時間) 約3 対応microSDカード microSDカード(~64GBまで)
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他 白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番 836-7758 質量(g) 104 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約10 ~ 140 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。
LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。
遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍) 20~220 その他 キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。) 付属品 本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 100 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4インチCMOS インターフェース USB 2.0 解像度 1280×1024px (SXGA)、約130万画素 LED 蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 32×105
配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 40 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
配管用内視鏡スコープpremier20M THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 20 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.2 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番 64-6746-30 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 翌々日出荷
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容 本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書 長さ(mm) ピントが合う距離:20~50 質量(kg) ケース込:約2.2 電源 内蔵バッテリー ケーブル長(m) カメラケーブル:1(非形状記憶型) 本体質量(g) 約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケース:450×285×110 表示部 5インチカラーディスプレイ 光源 白色LED6灯(3段階明るさ調整) バッテリー 充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨) 充電時間 約6~7時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×50×335 解像度 静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps 視野角 80度 ケーブル長(mm) USB:約950 動作温度(℃) -10~60、カメラ:-10~60 バッテリー容量(mAh) (3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー 連続動作時間 約3~3.5時間 先端径(Φmm) カメラ:3.9 防水性 IP67(カメラおよびケーブル部) 回転角度(°) ケーブル:左右各180 対応SDカード microSDカード(~32GB Class10推奨)
Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
用途 30度のチルトポール機能を備えたミニスタンド 付属品 ポール、ホルダー、プレート 質量(g) 645 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×150×140 角度調整範囲 左右各30° 高さ調整範囲(mm) 65~120
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷 から 4日以内出荷
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。
バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。
このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。
無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品 本体、USBケーブル(80cm)、収納袋 質量(g) 57 電源 USBより充電 消費電力 2.5W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36.5×32×58 周波数 2.412GHz~2.485GHz バッテリー 1600mAh リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 1.6 充電時間(時間) 約3~4 動作温度(℃) 10~45 稼働時間(時間) 約2.5 Wi-Fi Wi-Fi IEEE802.11b / g / n
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約20 ~ 220 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品 本体、日本語簡易説明書 測定範囲 30dBA~130dBA 質量(g) 151 電源 9V 乾電池(別途ご用意下さい) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×36×147 周波数補正特性 A マイクロホン 1/2 インチ電子マイクロフォン 解像度 0.1dB 周波数範囲 31.5Hz~8.5KHz 測定誤差 ±1.5db(94db@1KHz) 保存温湿度範囲 温度:-10~60° 湿度:10~70% 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~80 アズワン品番 61-4702-35 使用時間(時間) 約30 (アルカリ電池使用時) 計測頻度 1秒間に2回
配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途 工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 30 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.6 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品 モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g) 210、1223(パッケージ込み) 電源 単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m) カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×264×30 表示部 2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサー CMOSセンサー 光源 高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード 対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度 動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角 70度 焦点距離(mm) 30~80 先端径(Φmm) カメラ:3.9 防水性 カメラケーブル部防水あり IP67
Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品 本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル 質量(g) 92 規格 CE, FCC, ROHS 倍率(倍) 約20 ~ 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×32×32 センサー 1/4 インチ CMOS 機能 偏光機能あり インターフェース HDMI / DVI 解像度 1280×720px LED 白色LED×8個 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他 計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 135 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍) 約20~220 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 ライト種類 白色LEDライト8灯 記録ファイル形式 静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m) 50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 5 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー 解像度 静止画:720×576/動画:720×576 30fps バッテリー容量(Ah) 1 視野角 120度 充電時間(時間) 5 動作温度(℃) 10~50 合焦距離 20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm) 23 防水性 IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス) サファイヤガラス
Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。
フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。
ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。
RK10以外のスタンドにも取り付けられます。
付属品 本体のみ 質量(g) 210 直径×長さ(mm) 15×360
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 110 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 33×119 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 倍率(倍) 約10~220 センサー 5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能 計測機能、キャリブレーション機能 インターフェース USB3.0 解像度 2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間 1年間 LED 白色LED ライト8灯 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 4日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途 工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 40 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ THANKO(サンコー)[電子機器] 5日以内出荷
配管内視鏡Premierシリーズに使える自動水平型先端カメラです。
カメラが常に上を向きますのでカメラがどこを向いているかがすぐにわかり非常に便利です。
先端径(Φmm) カメラ:28 長さ(mm) 150 直径(Φmm) 28 質量(g) 204 対応機種 CARPSCA2、CARPSCA3、CARPSCA4 保証期間 1年
配管用内視鏡スコープpremier30M THANKO(サンコー)[電子機器] 4日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 30 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.6 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番 64-6746-32 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
ポータブルスコープ3.9Φ3M THANKO(サンコー)[電子機器] 翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品 モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g) 210、1223(パッケージ込み) 電源 単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m) カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×264×30 表示部 2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサー CMOSセンサー 光源 高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード 対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度 動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角 70度 焦点距離(mm) 30~80 先端径(Φmm) カメラ:3.9 防水性 カメラケーブル部防水あり IP67
配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長 THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremierオプションのオートレベリングカメラ23mm径
配管用工業内視鏡premierオプションパーツです。 このオプションパーツを装着すると、カメラが回転しても 水平を正しく保つ事ができるようになります。
付属品 カメラのみ 長さ(mm) カメラ:235 質量(g) 245 防塵防水性能 IP67 LED使用数(個) 12 径(mm) カメラ:23
Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル
顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。
23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
質量(g) 80 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×92 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 対応 23mm、30mm、30.5mm、Cマウント インターフェース USB2.0 解像度 1280x1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 15fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
付属品 本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル 質量(g) 100 規格 CE, FCC, ROHS 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 倍率(倍) 約20~220 センサー 1/4 インチ CMOS 機能 偏光機能あり インターフェース コンポジット映像入力(黄色) 解像度 960H LED 白色LED×8個 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他 偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約400 ~ 470 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他 計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 135 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍) 約10~140 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 ライト種類 白色LEDライト8灯 記録ファイル形式 静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
セット内容 本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書 質量(g) 117 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×80 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 対応 23mm、30mm、30.5mm、Cマウント インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m) 50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 5 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー 解像度 静止画:720×576/動画:720×576 30fps バッテリー容量(Ah) 1 視野角 120度 充電時間(時間) 5 動作温度(℃) 10~50 合焦距離 20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm) 23 防水性 IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス) サファイヤガラス
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍) 約700~900 付属品 端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 139 電源 USBバスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels、1/4インチCMOS 機能 計測機能(目安)、キャリブレーション機能 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 保証期間 1年 LEDランプ 白色8灯 露出補正 自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×高さ(mm) 32×107 フレームスピード(fps) 30
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様 白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能 付属品 本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 139 規格 CE、FCC、ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×107 倍率 約415~470倍 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
先端360度ジョイスティック工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 4日以内出荷
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途 配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。 ケーブル長(m) 1 質量(g) 392(ケーブル含む) 電源 ACアダプタより充電 バッテリー リチウム電池 照度(Lx) 20000 ディスプレイ 3.5インチTFT 解像度 640×480(VGA) バッテリー容量(Ah) 3.3 バッテリー電圧(V) 4.2 視野角 120度 焦点距離(mm) 10~100 充電時間(時間) 約6 LED 6灯6段階調光機能付 ホワイトバランス 自動 バッテリー容量(mAh) 3300 画素数 45万画素 連続動作時間 約6時間 インターフェイス AV-out、microUSB、microSD コントラスト 手動 カメラ仕様 先端6mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×245×90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷 から 91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ 付属品 本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g) 約550 電源 USB(5V 1A) 角度(°) 湾曲:90±10 先端径(mm) 2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×126×240 バッテリー リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ バッテリー容量(Ah) 3.2 視野角 120度 保存形式 動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間) 約4 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ 動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム 4倍 合焦距離 5~50mm LED使用数(個) 4 (18000lux) 稼働時間(時間) 約4 対応microSDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 15~90
放射線測定器 FIRSTCOM 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
パワーライト 宣真工業 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ