測定用品 (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: オーハウスすべて解除
V2000Wデジタルはかり オーハウス 当日出荷 から 9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 190×242 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレス 計量方式 重量 バッテリー稼動時間 約50時間 表示部 赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm 安定時間(秒) 0.5以内(代表値) 電源 ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 保護等級 IPX8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×280×121 質量(kg) 3 ひょう量単位 g
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。
仕様 風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源 【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 190 x 242 計測単位 グラム; キログラム ディスプレイ デュアル赤色LEDディスプレイ 防塵防水性能 IPX8 安定時間(秒) 0.5 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで50時間
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。
仕様 風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源 【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 190 x 242 計測単位 グラム; キログラム ディスプレイ デュアル赤色LEDディスプレイ 防塵防水性能 IPX8 安定時間(秒) 0.5 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで50時間
V7000デジタルはかり オーハウス 当日出荷 から 61日以内出荷
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 300(W)×225(D) 通信出力 第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレススチール 計量方式 重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間 約210時間 表示部 前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 電源 AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級 IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×311×117 質量(kg) 正味:4.2 範囲 風袋:最大ひょう量まで ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃) 温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位 kg
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 16日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール防塵防水保護等級:IPX8ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 190×242 計量皿形状 角 ひょう量単位 g 校正証明書 一般校正(英語)
高性能食品はかりV2000シリーズ オーハウス 45日以内出荷
オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。
V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
用途 水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり 仕様 表示保護カバーなし 材質 (計量台)ステンレススチール 質量(kg) 3.9 種類 電子天秤 奥行(mm) (プラットフォーム)190×242 寸法H(mm) 256 電源 充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 寸法W(mm) 288 保護等級 IPX8 表示形式 デジタル ディスプレイ デュアル赤色LEDディスプレイ 風袋引き範囲 ひょう量(kg)まで サイズD(mm) 256 動作温度、湿度範囲 -10~40℃/90%(結露なきこと) 安定時間(秒) 0.5 計量皿形状 角 バッテリー寿命 充電式バッテリーで50時間 ひょう量単位 グラム/キログラム