測定用品 (216) 測定関連サービス (3) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: オーハウスすべて解除
ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 35日以内出荷
分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ 電源 単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備 通信方式 Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売) 表示器 外部:アクセサリ別売 ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 使用温湿度範囲 (5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで バッテリー寿命 電池使用で6時間
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売 電源 【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売) 計測単位 カラット; グラム; カスタム 通信方式 RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) ディスプレイ 大型バックライトLCD 使用環境 温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと 風袋引き範囲 ひょう量値から風袋を引いた質量まで 材質(計量皿) ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
水分計 オーハウス ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1組(50枚)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
オーハウス電子てんびん オーハウス 当日出荷 から 46日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様 ガラス製風防:風防設定なし 質量(kg) 3.5 電源 ACアダプタ(標準付属) 表示部 バックライト付きLCD 2行表示 計量皿寸法(Φmm) 180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×321×98 安定時間(秒) 1(代表値) ひょう量単位 g
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス 当日出荷 から 46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類 電子天びん 表示形式 デジタル 通信出力 USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式 重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部 フルカラータッチパネル 電源 ACアダプタ(標準付属) 範囲 風袋:最大ひょう量まで 校正 内部:AutoCal TM-自動 表示器 外部:別売 作業温度範囲(℃) 温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿) ステンレススチール ひょう量単位 g
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm) Φ180 表示部 バックライト付きLCD 2行表示 計量方式 質量・個数・%・動物計量・密度測定 安定時間(秒) 1
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm) Φ180 表示部 バックライト付きLCD 2行表示 計量方式 質量・個数・%・動物計量・密度測定 安定時間(秒) 1
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源 ACアダプタ標準装備 ひょう量(g) 220 計量皿寸法D(mm) 130 最小表示(mg) 1 計測単位 ミリグラム; グラム; カスタム 通信方式 USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性 1mg 表示器 アクセサリ別売 ディスプレイ 高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ 安定時間(秒) 2 バッテリー寿命 非対応 正味質量(kg) 5.8
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源 ACアダプタ標準装備 ひょう量(g) 220 計量皿寸法D(mm) 130 最小表示(mg) 1 計測単位 ミリグラム; グラム; カスタム 通信方式 USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性 1mg 表示器 アクセサリ別売 ディスプレイ 高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ 安定時間(秒) 2 バッテリー寿命 非対応 正味質量(kg) 5.8
水分計 オーハウス 4日以内出荷
カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
仕様 ●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ 寸法(mm) 210×350×180 質量(kg) 5.23 最小表示(g) 0.01%/0.001 計量皿寸法(mm) 90Φ 設定温度(℃) 40~230(1間隔) 繰返し性 0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時) データメモリ 測定結果1000データ 通信出力 RS-232C USBホスト USBデバイス 秤量(g) 120
【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120 オーハウス 翌々日出荷 から 4日以内出荷
カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート100件のデータメモリを保存可能
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位 カラット; グラム; ミリグラム ディスプレイ 2行 LCD、バックライトつき 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 該当なし
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
電源 ACアダプタ標準装備 通信方式 USB; RS232 表示器 アクセサリ別売 ディスプレイ 2行 LCD、バックライトつき バッテリー寿命 非対応
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
電源 ACアダプタ標準装備 通信方式 USB; RS232 表示器 アクセサリ別売 ディスプレイ 2行 LCD、バックライトつき バッテリー寿命 非対応
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位 カラット; グラム; ミリグラム ディスプレイ 2行 LCD、バックライトつき 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 該当なし
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
電子てんびん オーハウス ¥ 139,800~税込 ¥ 153,780~
1台(1台)
翌日出荷 から 31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源 ACアダプタ(付属) 通信出力 RS232 USB 材質(計量皿) ステンレス
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 12日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は3秒以内と高速です。
質量(kg) 5.1 種類 電子天秤 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm) 230×354×340 最小表示(mg) 0.1 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 90 校正 内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード 重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力 RS232C、USB 直線性 ±0.2mg 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 12日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は3秒以内と高速です。
質量(kg) 5.1 種類 電子天秤 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm) 230×354×340 最小表示(mg) 0.1 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 90 校正 内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード 重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力 RS232C、USB 直線性 ±0.2mg 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 54日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類 電子天秤 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式 デジタル 校正 内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード 重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力 RS232C、USB ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 54日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類 電子天秤 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式 デジタル 校正 内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード 重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力 RS232C、USB ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg) 3.5 種類 上皿はかり 電源 ACアダプタ(標準付属) 表示部 バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 180 測定モード 重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力 RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒) 1 計量皿形状 角 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg) 3.5 種類 上皿はかり 電源 ACアダプタ(標準付属) 表示部 バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 180 測定モード 重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力 RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒) 1 計量皿形状 角 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg) 3.5 種類 上皿はかり 電源 ACアダプタ(標準付属) 表示部 バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 180 測定モード 重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力 RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒) 1 計量皿形状 角 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 9日以内出荷 から 54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg) 3.5 種類 上皿はかり 電源 ACアダプタ(標準付属) 表示部 バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 180 測定モード 重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力 RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒) 1 計量皿形状 角 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正