測定用品 (118) 測定関連サービス (3) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: オーハウスすべて解除
デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿
塗装スチール製フレーム
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能
ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類 台はかり 電源(V) AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式 デジタル 通信出力 RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 材質(計量部) ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス 当日出荷 から 46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類 電子天びん 表示形式 デジタル 通信出力 USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式 重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部 フルカラータッチパネル 電源 ACアダプタ(標準付属) 範囲 風袋:最大ひょう量まで 校正 内部:AutoCal TM-自動 表示器 外部:別売 作業温度範囲(℃) 温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿) ステンレススチール ひょう量単位 g
エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 当日出荷 から 45日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類 電子天びん 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 通信出力 RS232(標準設備)、USB(標準装備) 計量方式 重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部 フルカラーVGAタッチパネル 電源 ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×393×350 質量(kg) 6.9 仕様 ガラス製風防:標準装備 寸法(mm) 230×393×350 使用温湿度範囲 温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきこと ひょう量単位 g
台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 45日以内出荷
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 出力 非対応 電源 充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級 IP66 通信方式 Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式 デジタル ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲 温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位 キログラム/グラム
スカウト オーハウス 当日出荷 から 46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類 ポータブル天びん 表示形式 デジタル 通信出力 RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 電源 ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 質量(kg) 1 ひょう量単位 g
エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウス 当日出荷 から 61日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類 電子天びん 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 190×200 通信出力 RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体) ABSステンレス 材質(計量皿) ステンレス 計量方式 重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部 フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒) 1以内(代表値) 電源 ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×393×98 仕様 カラス製風防:風防キット(別売) ひょう量単位 g
レンジャー3000卓上型はかり オーハウス (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
1秒以内の超高速安定
超頑丈設計
内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載
チェック計量に最適
大きくて見やすいLEDディスプレイ
充電式内蔵バッテリーを標準装備
多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応
床下計量フックを標準装備
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレススチール 計量方式 重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算 バッテリー稼動時間 約110時間 表示部 赤色LED表示(高さ:40mm) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×311×117 質量(kg) 正味:4.2 仕様 表示部保護カバー:別売 範囲 風袋:最大ひょう量まで 保護等級 該当なし 単位 計量:グラム、キログラム ディスプレイ LED表示 使用環境湿度(%) 湿度:85、結露なきこと 作業温度範囲(℃) 温度:-10~40 バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間 ひょう量単位 kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 電源 乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備) 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 翌々日出荷 から 45日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質 ステンレススチール 機種 取引証明用:非対応 電源 単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 保護 定格:該当なし ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力 非対応 仕様 第2計量台入力:非対応 種類 台はかり 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 -10~40℃/85%(結露なきこと.)
卓上型計数はかり オーハウス 当日出荷 から 9日以内出荷
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類 個数計 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 通信出力 第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレススチール 計量方式 重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間 約210時間 表示部 3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒) 1以内 電源 AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×311×117 質量(kg) 正味:4.2 範囲 風袋:最大ひょう量まで 入力 第2計量台:fはい 分解能 [計数]1:1500000内部分解能 単位 計量:グラム;キログラム ディスプレイ 3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm) プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃) 温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位 kg
水分計 オーハウス (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
計量皿寸法(Φmm) 90 含有量(%) 読取可能水分:1mg/0.01 校正分銅 50g
V7000デジタルはかり オーハウス 当日出荷 から 61日以内出荷
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレススチール 計量方式 重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間 約210時間 表示部 前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 保護等級 IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×311×117 質量(kg) 正味:4.2 範囲 風袋:最大ひょう量まで ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 使用環境湿度(%) 湿度:85、結露なきこと 作業温度範囲(℃) 温度:-10~40 バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位 kg
ナビゲーターNVT オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源 ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部 バックライト付きLCDディスプレイ 構成 ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正 スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位 g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 230×174 風袋引き範囲 ひょう量まで バッテリー寿命 270時間 ひょう量単位 g
水分計 オーハウス 当日出荷 から 4日以内出荷
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 翌日出荷 から 4日以内出荷
★個数計量と言えばレンジャーカウント★個数確認や棚卸作業などに最適です★一秒以内の高速安定★超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
質量(kg) 4.2 電源 ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 RS232C、USB 秤量(kg) 30 サービス分類 レンタル
【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付 オーハウス 翌日出荷 から 10日以内出荷
個数計量と言えばレンジャーカウント
個数確認や棚卸作業などに最適です
一秒以内の高速安定
超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです
チェック計量にも最適です
最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 RS232C、USB 電源 ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
日常的な計量用に設計された直感的な天びん
電源 ACアダプタ標準装備 ひょう量(g) 220 最小表示(mg) 0.1 計量皿寸法(mm) 90 計測単位 ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム 通信方式 USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性 0.1 mg 表示器 別売 ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 安定時間(秒) 3 材質(計量皿) ステンレススチール
フードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様 ●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm) 117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 防塵防水性能 IP43 直線性 ±0.1g 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
付属品 風防・表示部保護カバー 寸法(mm) 321×309×209(D×H×W) 電源 ACアダプタ標準装備 表示器 別売アクセサリ ディスプレイ 2行 LCD、バックライトつき 使用温湿度範囲 5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 材質(計量皿) ステンレススチール 正味質量(kg) 4.5
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源 ACアダプタ標準装備 ひょう量(g) 220 通信方式 USB; RS232 (標準装備); USBホスト 校正 内部:AutoCal(TM) - 自動 風袋引き範囲 最大ひょう量まで
台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 ●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ LED表示 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間
水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様 ●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 180 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ 4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】標準; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様 ●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 180 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ 4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】標準; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されていますMB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様 ●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ 5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃) 40 - 180 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ 4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様 ●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性 0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ 4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 寸法(mm) 117×311×327 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ LED表示 使用温湿度範囲 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 寸法(mm) 117×311×327 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ LED表示 使用温湿度範囲 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
仕様 風袋差し引き範囲:ひょう量まで 電源 ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部 バックライト付きLCDディスプレイ 計測単位 g、kg 構成 ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 通信方式 RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売) 校正 スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 計量方式 質量、個数、%、チェック 文字サイズ(mm) 20/桁 バッテリー寿命 270時間
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
日常的な計量用に設計された直感的な天びん
電源 ACアダプタ標準装備 ひょう量(g) 220 最小表示(mg) 0.1 計量皿寸法(mm) 90 計測単位 ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム 通信方式 USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性 0.1 mg 表示器 別売 ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 安定時間(秒) 3 材質(計量皿) ステンレススチール
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品 表示部保護カバー 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm) 117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 使用環境 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと 防塵防水性能 IP43 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 直線性 ±0.1g 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
電源 ACアダプタ標準装備 表示器 別売アクセサリ ディスプレイ 2行 LCD、バックライトつき 使用温湿度範囲 5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 材質(計量皿) ステンレススチール
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 計量皿寸法(mm) 225×300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ 3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 直線性 ±0.1g 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 寸法(mm) 117×311×327 計量皿寸法(mm) 225×300 計測単位 グラム; キログラム 分解能 計数:1、500、000 内部分解能 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ 3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 使用温湿度範囲 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 直線性 ±0.1g 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 計量皿寸法(mm) 225×300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ 3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様 風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction 出力 4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源 Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位 メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム ディスプレイ ドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) バッテリー寿命 充電式バッテリーで20時間
水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されていますMB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ 5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃) 40 - 180 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ 4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
水分計(MBシリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性 0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ 4.3インチタッチスクリーン