絞り込み
ブランド
  • エンペックス気象計
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
ソーラーサーモ(隔測温度計) エンペックス気象計ソーラーサーモ(隔測温度計)エンペックス気象計(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)材質ABS樹脂電源ソーラー、LR-44型電池×1個測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)本体寸法(mm)42×104×14精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1サンプリング10秒リード線(m)1(外部センサ)電池寿命(ソーラー)約3~5年センサーコード長(m)1使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)エンペックス気象計
3,998税込4,398
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶◆時刻合わせが不要な電波時計付き多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)エンペックス気象計
3,198税込3,518
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
デジタル最高最低温度計 エンペックス気象計デジタル最高最低温度計エンペックス気象計(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用質量(g)約120(箱含む)電源単4電池1本付き温度範囲(℃)-10~+50精度(℃)±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150サンプリング10秒表示単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルMini温度・湿度計 時計 エンペックス気象計デジタルMini温度・湿度計 時計エンペックス気象計(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂寸法(mm)90×21×15全長(mm)90質量(g)25(クリアボックス)測定範囲(℃)-30~+40設置方式吸盤/マグネット使用場所冷凍・冷蔵庫アズワン品番61-6865-24RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーEX高品質温・湿度計 エンペックス気象計スーパーEX高品質温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PS樹脂(塗装仕上)タイプ測定項目温度・湿度1目盛(℃)1湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)1校正証明書なし
予報官(気圧計) エンペックス気象計予報官(気圧計)エンペックス気象計(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属質量(g)約260(箱含む)電源不要精度±2hPa本体寸法167×49×225寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050表示単位2hPa材質(外枠)金属RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.58MB)
防雨型温・湿度計 エンペックス気象計防雨型温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨1目盛(%)5校正証明書なし
エクストラ温・湿度計 エンペックス気象計エクストラ温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
くらしのメモリー温・湿度計 エンペックス気象計くらしのメモリー温・湿度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
寸法(mm)約232×53×15質量(g)約46(箱含む)精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)湿・温度計温度、湿度設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
元気っ子(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計元気っ子(吸盤付浮型湯温計)エンペックス気象計(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
スーパーEX高品質 エンペックス気象計スーパーEX高品質エンペックス気象計(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源不要RoHS指令(10物質対応)対応
クイックサーモ エンペックス気象計クイックサーモエンペックス気象計(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)精度±1(-10~40)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-10~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
高精度 UD温・湿度計 エンペックス気象計高精度 UD温・湿度計エンペックス気象計(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)11目盛温度1℃/湿度2%温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
サーモマックス エンペックス気象計サーモマックスエンペックス気象計(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
付属品ネックストラップ付材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20~+40、±2目盛材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.24MB)温度計の種類温度計
窓用室外温度計 エンペックス気象計窓用室外温度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットサーモ・ミニ (タテ型) エンペックス気象計マグネットサーモ・ミニ (タテ型)エンペックス気象計
399税込439
1個
当日出荷
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂質量(kg)0.0261目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0801TKG品番(2017)6-0559-0701
環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型) エンペックス気象計環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)エンペックス気象計
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源不要測定項目温度・湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×401目盛(℃)2温度測定範囲(℃)10~40湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨1目盛(%)5校正証明書なし
おうちルームデジタル温湿度計 エンペックス気象計おうちルームデジタル温湿度計エンペックス気象計
1,698税込1,868
1台
当日出荷から7日以内出荷
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.21MB)
サーモ&コンパス エンペックス気象計サーモ&コンパスエンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質PS樹脂質量(g)約18測定範囲(℃)-20~+60本体寸法(mm)約60×30×12温度測定範囲(℃)-20~60設置方式ハンディタイプ材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
アルティマックス4500 エンペックス気象計アルティマックス4500エンペックス気象計(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-30~+80本体寸法(mm)約66×68×25精度±5%±20m以内高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5材質(外枠)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器エンペックス気象計
13,980税込15,378
1個
当日出荷
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブルアズワン品番65-3366-97
冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計エンペックス気象計
579税込637
1個
当日出荷
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16全長(mm)85質量(g)30(クリアボックス)設置方式吸盤・両面テープアズワン品番61-6865-99RoHS指令(10物質対応)対応特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計) エンペックス気象計デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計)エンペックス気象計(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
温度と湿度を同時に表示温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付室内外の温度、室内湿度アラーム機能付着脱式の温度外部センサ(生活防水)小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用コード長さ(m)約2.8本体寸法(mm)約98×75×18温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60湿度測定範囲(%)20~80電池単4乾電池2個温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)電池寿命約10ヶ月設置方式置掛兼用材質(外枠)ABS樹脂湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ツインワイヤレス温度計 エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計エンペックス気象計
4,798税込5,278
1個
当日出荷
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-3366-98
棒状温度計 (15cm)0~100℃ エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃エンペックス気象計
729税込802
1本
当日出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100温度計の種類棒状温度計
防雨型最高最低温度計 エンペックス気象計防雨型最高最低温度計エンペックス気象計
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨型取扱説明書(2.08MB)TKG品番9-0626-0301
生活管理温・湿度計 TM エンペックス気象計生活管理温・湿度計 TMエンペックス気象計
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
高品質UD温・湿度計 エンペックス気象計高品質UD温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
人に優しく、安心して使える商品を。 エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。 信頼の高精度。 安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。
設置方式置兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
ほっとバスタイム湯温計2 エンペックス気象計ほっとバスタイム湯温計2エンペックス気象計
919税込1,011
1個
欠品中
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂幅(mm)37高さ(mm)176奥行(mm)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23設置方式浮かべるRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き) エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き)エンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大型液晶で見やすくわかりやすいです 時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替) 目覚ましアラーム/時報機能付き 最高・最低温度・湿度メモリー表示機能 安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1材質ABS樹脂、PC樹脂質量(g)約130(箱含む)本体寸法(mm)約103×96×20温度測定精度±1℃以内(0~50℃)湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)アズワン品番64-3279-88RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットサーモ エンペックス気象計マグネットサーモエンペックス気象計
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
生活管理温・湿度計 TG エンペックス気象計生活管理温・湿度計 TGエンペックス気象計
1,798税込1,978
1個
欠品中
くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18機能温度計・湿度計設置方式掛兼用材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式棒状目盛・アナログRoHS指令(10物質対応)対応
シュクレミディ エンペックス気象計シュクレミディエンペックス気象計(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂寸法(mm)76×75×13質量(g)約40(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~50温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式/壁掛け湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)エンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PC樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20本体質量(g)130精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルソーラー温湿度計 エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計エンペックス気象計
1,988税込2,187
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆電池不要のソーラーパネル発電式◆場所を取らないコンパクトボディ◆卓上・背面マグネットの2WAY設置◆快適温度、湿度範囲表示環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH)電源ソーラーパネル発電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10本体質量(g)33保証期間6ヶ月間設置方法卓上/背面マグネット主材質ABS樹脂、PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)
うきうきトリオ カエル(浮型湯温計) エンペックス気象計うきうきトリオ カエル(浮型湯温計)エンペックス気象計
729税込802
1個
5日以内出荷
かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂幅(mm)102高さ(mm)97奥行(mm)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38設置方式浮型RoHS指令(10物質対応)対応
シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸盤付きのデジタル温度計です。 電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。 防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止) 貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。 吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。 小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.94MB)