絞り込み
ブランド
- 全晴
- モノタロウ(238)
- A&D(エー・アンド・デイ)(904)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
- SK(新潟精機)(1,088)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](604)
- testo(テストー)(480)
- アイゼン(529)
- アズワン(551)
- エスコ(1,968)
- カネテック(456)
- ガステック(482)
- シンワ測定(1,048)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- テクロック(838)
- ホーザン(615)
- マイゾックス(672)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る
特価

ボールゲージSUS
全晴¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージワイヤー
全晴¥8,998~税込¥9,898~1本ほか5日以内出荷から25日以内出荷くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
デジタルダンチノギス フラットタイプ
全晴¥35,980~税込¥39,578~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷最も標準的なダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個タイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
テーパースケールミニセット
全晴¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
ボールゲージSUS(精密タイプ)
全晴¥8,998~税込¥9,898~1本ほか5日以内出荷から25日以内出荷ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
デジタルダンチノギス 2点支持タイプ
全晴¥53,980~税込¥59,378~1個ほか12日以内出荷から59日以内出荷接地面が2点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個タイプデジタル測定範囲(mm)±15電源SR44/LR44(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
ボールゲージ形状記憶
全晴¥8,998~税込¥9,898~1本ほか5日以内出荷から50日以内出荷折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
テーパースケールミニL字型セット
全晴¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式材質ステンレス品番TS-LSE(旧品番TS-SL)目量(mm)1板厚(mm)1.1
デジタルダンチノギス 3点支持タイプ
全晴¥47,980~税込¥52,778~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が3点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個材質(本体)SUSタイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)デプスバー(有・無)なし
ボールゲージワイヤー(精密タイプ)
全晴¥22,980~税込¥25,278~1本ほか18日以内出荷から25日以内出荷くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
テーパースケール直尺単品
全晴¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷小型の直尺(20mm)です。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別直尺単品20mm材質ステンレス測定範囲(mm)0~20目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールアームタイプ
全晴¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷先端可動式タイプのテーパースケール。先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式材質ステンレス品番TS-A15(旧品番TS-LA)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニ単品
全晴¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷小型のテーパースケール単品3mmスキ用です。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品3mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
スキマ測定器HEME
全晴¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース)測定範囲(mm)1~8電池SR44/LR44(テスト用1個付属)
アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面切欠きあり
全晴¥31,980~税込¥35,178~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
デジタルダンチノギス 3点支持樹脂タイプ
全晴¥52,980~税込¥58,278~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷製品に傷が付きにくい接地面が樹脂タイプのダンチノギスです。オートオフ機能付き(約20分)用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個材質測定子:POMタイプデジタル測定範囲(mm)±15電源SR44/LR44(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット
全晴¥31,980~税込¥35,178~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
アナログダンチノギス フラットタイプ
全晴¥23,980~税込¥26,378~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷アナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
アナログダンチノギス 3点支持タイプ
全晴¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が3点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
マルチクランプM3
全晴¥29,980税込¥32,9781セット9日以内出荷ワイヤー放電加工機用の簡易クランプです。工具不要で段取りの手間を軽減。用途固定治具として。種別支柱タイプ(MC-T1、MC-T2、MC-T3)
マルチクランプM2
全晴¥24,980税込¥27,4781セット9日以内出荷ワイヤー放電加工機用の簡易クランプです。工具不要で段取りの手間を軽減。用途固定治具として。種別押さえ金具タイプ(MC-T4、MC-T5)
テーパースケールミニL字型単品
全晴¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷小型のテーパースケールL字型単品5mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニL字型単品
全晴¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷小型のテーパースケールL字型単品1mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)1~5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニ単品
全晴¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷小型のテーパースケール単品5mmスキ用です。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニ単品
全晴¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷小型のテーパースケール単品1mmスキ用です。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニ単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)1~5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミドルセット
全晴¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷中型のテーパースケール2サイズがセットになった製品です。 持ち手が長めの3mm、5mmスキがセットになっています。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-ML3、TS-ML5、結束用ダブルリング種別ミドルセット(3mm、5mmスキ用)持ち手+20mm材質ステンレス品番TS-MSE(旧品番TS-SM)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミドル単品
全晴¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷中型のテーパースケール単品1mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミドル単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミドル単品
全晴¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷中型のテーパースケール単品5mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミドル単品5mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)3.5~7.5目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニL字型単品
全晴¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷小型のテーパースケールL字型単品3mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品3mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)2~6目量(mm)1板厚(mm)1.1
マルチストッパー
全晴¥21,980税込¥24,1781セット9日以内出荷上部1か所の締め付けで2方向の軸を固定できる作業性抜群のマルチストッパーです。ボルトの締め込み作業がし難い狭い隙間でも楽に使うことが可能、ストッパー部分を折りたたむことでキワ加工もできます。バイス取付シャフト径にあわせて3タイプをラインアップしています。用途バイスを使用する場合のワークの位置決め用スットパーとして。収納ケース付きシャフト径(Φmm)16
強力サイドクランプ
全晴¥39,980~税込¥43,978~1セット5日以内出荷側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
強力サイドクランプ
全晴¥39,980~税込¥43,978~1セット5日以内出荷量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
フリーロック
全晴¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷フリーロックは2つのシャフトを1か所で締め付け可能な支柱クランプ装置です。ご使用中の支柱クランプ装置をフリーロックに変えるだけで締めづらさを解消し効率よく固定できます。用途2段階の強さで締め込むだけで2方向の支柱を固定。
スキマ測定器HEME専用測定子10mm単品
全晴¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷HEME専用の測定子です。10mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:10mm)単品内容左右各1個
スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック
全晴¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷HEME専用のゼロ点調整用ブロックです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME専用ゼロ点調整用ブロック単品
スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品
全晴¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷HEME専用の測定子です。5mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:5mm)単品内容左右各1個
マルチクランプ用取付位置調整ブロック
全晴¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷マルチクランプ専用の取付位置調整用ブロックです。M1/M3用にご使用いただけます。用途固定治具として。種別調整ブロック1(取付位置調整用)
マルチクランプ用高さ調整ブロック
全晴¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷マルチクランプ専用の高さ調整用ブロックです。押さえ金具の高さを調整、M1/M2用にご使用いただけます。用途固定治具として。種別調整ブロック2(高さ調整用)