絞り込み
ブランド
  • プラス(VISION)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,271)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(912)
  • テクロック(827)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(556)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(458)
  • testo(テストー)(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症指数計/温湿度LEDアラーム プラス(VISION)熱中症指数計/温湿度LEDアラームプラス(VISION)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
室内の熱中症対策、労務管理に。暑さ指数(WBGT)をデジタル数値だけでなく、LEDの色で360°見やすくお知らせ。作業中など離れても見やすい。暑さ指数28度(厳重警戒)、31度(危険)ではブザー音でもお知らせ。壁掛け設置も可能。夜間は自動でオフにできる照度センサー機能付き。
用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室付属品ACアダプター、取扱説明書材質PC、ABS、PMMA質量(g)180電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)(暑さ指数)16~40、最小表示:1測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度温度測定範囲(℃)0~50.0、最小表示:0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置湿度測定範囲(%)20~90、最小表示:1表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示)温度測定精度±2.0度設置方式壁掛/卓上湿度測定精度+-7%RH(25度、20~90%、但し結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.5MB)絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0~51.0、最小表示:1
CO2モニター プラス(VISION)CO2モニタープラス(VISION)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
NDIRセンサー、キャリブレーション機能搭載の高性能CO2モニターです。 CO2濃度をLEDの色と数値でお知らせし、CO2濃度の他、温度、湿度の表示にも対応。 シンプルながら特徴的で目立ちやすいピラミッド型デザインは色々な角度から、また離れた場所からでも換気のタイミングが一目でわかります。
検知対象ガスCO2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86質量(g)180付属品ACアダプター、取扱説明書電源ACアダプター(付属)測定方式【CO2濃度】NDIR(非分散型赤外線吸収法)検出範囲【CO2濃度】0~5000ppm測定誤差【CO2濃度】±5%+50ppm、【温度】±2.0℃、【湿度】±7%RH(25℃、20~90%、ただし結露のないこと)分解能【CO2濃度】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH温度測定範囲(℃)0~50.0湿度測定範囲(%RH)20~90使用温湿度範囲0~50℃、10~90%RH、ただし結露のないこと保存温湿度範囲-20~60℃、5~90%RH、ただし結露のないこと材質PC、ABS機能(キャリブレーション機能)自動/手動点灯方式オフ/エコ/明るさ3段階調整