絞り込み
ブランド
  • RADWAG(ラドワッグ)
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,281)
  • エスコ(2,864)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,076)
  • シンワ測定(1,017)
  • テクロック(826)
  • A&D(783)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(636)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • tesa(テサ/テサテープ)(509)
  • HIOKI(日置電機)(472)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱紙プリンタ RADWAG(ラドワッグ)感熱紙プリンタRADWAG(ラドワッグ)
147,900税込162,690
1台
3日以内出荷
RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。
セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール)電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129相対湿度10% - 80%印刷速度max 300 mm/sローラー外径(Φmm)max 80動作温度(℃)0 - +50紙幅(mm)80正味質量(kg)1.2通信インターフェースUSB, RS232
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
研究室でも工場でも迅速かつ高精度な質量測定を実現します。省エネルギー設計の電子部品とディスプレイに加え、内蔵充電式バッテリーを搭載しているため、電源にアクセスできない環境でも作業が可能です。
水分計 RADWAG(ラドワッグ)水分計RADWAG(ラドワッグ)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
水分計は、さまざまな材料の小さなサンプルの相対湿度を測定するための 実験室用計測機器です。MA.Rシリーズ は、水分計の基準を新たに定義し、より高い精度と効率性を提供します。
仕様●加熱モジュール:ステンレススチール●風袋範囲(g):-110質量(g)最大サンプル:110温度範囲(℃)乾燥:Max 160最小表示(mg)1再現性(%)水分含有計測:±0.05 (バッテリー ~ 2 g)、 ±0.01 (バッテリー ~ 10 g)最小表示(%)水分含有量:0.001秤量(g)110
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
PS.R2シリーズの上皿天秤は、新たなスタンダードを確立します。読みやすいLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示。さらに、新しいテキスト情報ラインにより、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示可能です。
クラスOIML:Ⅱ
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
PS.R1シリーズは、精密天びんの新たなスタンダードです。新たに視認性の高いLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示します。さらに、新たにテキスト情報表示欄が追加され、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示できます。
分析天秤 RADWAG(ラドワッグ)分析天秤RADWAG(ラドワッグ)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
AS R2 PLUSシリーズは、SYNERGY LABラインの標準的な分析天秤です。 AS R2 PLUS 信頼性・精度・精確性を保証する最新の構造設計とシステムソリューションを備えており、さらには、使いやすさを追求した設計により、日常の計量作業をスムーズにします。
クラスOIML:I