絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • モノタロウ(235)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(900)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,342)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](603)
  • testo(テストー)(517)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(545)
  • エスコ(1,928)
  • カネテック(475)
  • ガステック(479)
  • シンワ測定(1,053)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(837)
  • ホーザン(618)
  • マイゾックス(674)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(641)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒体テープ OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1巻
    当日出荷
    放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
    テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
  • 防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    温度範囲(℃)-30~200精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃、環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)再現性±1℃応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)電源9V積層アルカリ乾電池×1個付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル仕様バックライト付トラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)奥行(mm)42測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)寸法(幅)44mm表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正ディスプレイバックライト付検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95 / 0.85測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)レーザーの有無有
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    温度範囲(℃)-30~600精度(%)201~600:読取値の±1(ε≒0.95)※環境温度23±5、環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単三アルカリ乾電池×2本分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • 防水型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)保護構造IP67電源9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)精度-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0照準レーザマーカー(クラス2)波長(nm)8~14検出素子サーモパイル光学系ミラー式/シリコンフィルター測定視野範囲(mm)Φ25/300記憶容量(GB)99点メモリアズワン品番1-5621-01-20表示切替℃/゜F切り替え校正証明書一般校正
  • 非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
    温度範囲(℃)0~500精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5/環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数14:1応答時間(ms)700(90%応答)保護等級IP67電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)トラスコ品番250-5622質量(g)200奥行(mm)42測定範囲(℃)0~500寸法(幅)44mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率0.95、0.70測定温度範囲(℃)0~+500放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)レーザーの有無有
  • 黒体テープ HB-250 OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ HB-250

    OPTEX(オプテックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様●延面積:60mm×2000mm●耐熱温度:250℃●コード番号:119-0161316アズワン品番67-4829-71
  • 【レンタル】ポータブル濁度センサ OPTEX(オプテックス)

    【レンタル】ポータブル濁度センサ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約600(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~50電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160温度測定範囲(℃)水温:0~40主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(Φ×mm)検出部:30×116校正清水校正または大気校正(簡易校正)電池寿命測定回数:約8000回補正機能1点補正または2点補正使用湿度(%RH)95以下
  • ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(中国語)
  • ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
    仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-57防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 英語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
    仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-56防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(英語)
  • ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    温度範囲(℃)-30~600精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/201~600℃再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)付属品専用収納ケース仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶放射率補正0.95/0.85/0.70切換放射率設定0.95/0.85/0.70アズワン品番1-9391-02-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正レーザーの有無有
  • ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    9日以内出荷
    記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
    温度範囲(℃)-30~600精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/200~600℃再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)付属品専用収納ケース・USBケーブル仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒インターフェースUSB測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)放射率設定0.3~1.2:0.01ステップ可変アズワン品番1-9391-01-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正レーザーの有無有
  • 【レンタル】濁度チェッカー OPTEX(オプテックス)

    【レンタル】濁度チェッカー

    OPTEX(オプテックス)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
    仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)測定範囲0~3000度(ホルマジン度)質量(g)約930電源DC12V±10%洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄