絞り込み
ブランド
  • 今田製作所
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(780)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(456)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムチャック 今田製作所フィルムチャック今田製作所
22,980税込25,278
1組ほか
3日以内出荷
薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
最大荷重(N)500
引張圧縮試験機 今田製作所引張圧縮試験機今田製作所
289,800税込318,780
1台
21日以内出荷
デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験圧着端子の強度試験食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット 今田製作所引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット今田製作所
319,800税込351,780
1セット
21日以内出荷
試験機とT溝定盤のセットデジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験圧着端子の強度試験食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ23最大荷重(kN)3
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ16最大荷重(N)500
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
最大荷重(kN)3
平型圧縮治具 今田製作所平型圧縮治具今田製作所
41,980税込46,178
1組
3日以内出荷
質量(g)【上部】155径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
チップ剥離治具 今田製作所チップ剥離治具今田製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
GT-52は引き剥がし用、GT-53は押し込み用のチップ剥離治具です。
幅(mm)10最大荷重(N)500
巻付チャック 今田製作所巻付チャック今田製作所
55,980税込61,578
1組
3日以内出荷
糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。
剥離治具 今田製作所剥離治具今田製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50最大荷重(N)200剥離130mm
バイス治具 今田製作所バイス治具今田製作所
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
下部治具としていろいろな用途でご使用いただけます。
幅(mm)62最大開き(mm)64最大荷重(kN)3
剥離治具 今田製作所剥離治具今田製作所
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50最大荷重(N)500剥離120mm
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
平型チャック 今田製作所平型チャック今田製作所
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。左右のフェーズで試験片を挟みます。
接続ねじ 今田製作所接続ねじ今田製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
GQ-10-1~4は両端おねじの接続用です。
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
フィルムチャック 今田製作所フィルムチャック今田製作所
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
最大荷重(N)50
平型圧縮治具 今田製作所平型圧縮治具今田製作所
61,980税込68,178
1組
3日以内出荷
自動調芯型です。
質量(g)【上部】185径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
パンタグラフチャック 今田製作所パンタグラフチャック今田製作所
54,980税込60,478
1台ほか
3日以内出荷
締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
丸棒チャック 今田製作所丸棒チャック今田製作所
99,980税込109,978
1組
3日以内出荷
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
平型圧縮治具 今田製作所平型圧縮治具今田製作所
109,800税込120,780
1組
3日以内出荷
自動調芯型で揺れ量も調整できます。
質量(kg)【上部】1.3径(Φmm)【円盤】100最大荷重(kN)10
片ローラチャック 今田製作所片ローラチャック今田製作所
55,980税込61,578
1組
3日以内出荷
ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。
幅(mm)30質量(g)【上部】180最大荷重(N)500
Tナット 今田製作所Tナット今田製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
下部治具固定用。
ねじ径M8
X-Yテーブル 今田製作所X-Yテーブル今田製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
クサビチャック 今田製作所クサビチャック今田製作所
129,800税込142,780
1組
3日以内出荷
クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
折曲治具 今田製作所折曲治具今田製作所
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。
ピンジョイント 今田製作所ピンジョイント今田製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
両端めねじのピン接続型ジョイントです。
ピンチャック 今田製作所ピンチャック今田製作所
8,198税込9,018
1組ほか
3日以内出荷
ピンを掴み、加圧試験で使用する治具です。突き刺し試験等で利用が多い治具です。
角型治具 今田製作所角型治具今田製作所
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
試料を引っ掛ける目的の治具でGT-30-2Wと組み合わせて、圧着端子の強度試験に利用されます。
質量(g)【上部】150最大開き(mm)0~4最大荷重(N)200
接続ジョイント 今田製作所接続ジョイント今田製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ユニバーサルジョイント 今田製作所ユニバーサルジョイント今田製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
両端めねじのユニバーサルジョイントです。