絞り込み
ブランド
  • 髙千穂産業
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(458)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害ガス検知器 髙千穂産業有害ガス検知器髙千穂産業
399,800税込439,780
1台
60日以内出荷
マンホール内等の酸欠危険場所で酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素を連続検知。同時に外部警報器にて温湿度を測定し、熱中症予防対策をサポートします。吸引式、複合型ガス検知器です。
電源(V)単1アルカリ乾電池(2本)/AC100±15(50/60Hz)/※充電タイプの単1ニッケル水素電池(2本)使用可測定ガス酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素使用時間(時間)電池:連続約15(アルカリ乾電池/20℃において照明不使用時)
バルブヘッド用マグネチック接続コード 髙千穂産業バルブヘッド用マグネチック接続コード髙千穂産業
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
ブレストアンプ 髙千穂産業ブレストアンプ髙千穂産業
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
ケーブル対照用ブザー 髙千穂産業ケーブル対照用ブザー髙千穂産業
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
小型、軽量!胸ポケットにも余裕で収まりますクリップ付きコードで接続が容易です単3乾電池1本で連続150時間以上動作可能の省資源設計です
仕様送 信レ ベ ル:-15dBm以 上 (600Ω 負 荷、電 池 電 圧1.5V時 )周波数(Hz)約 500、発信:500電源単3乾電池 1本
ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ 髙千穂産業ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ髙千穂産業
14,980税込16,478
1個
60日以内出荷
ロケーティングワイヤーの被覆はそのままで導通可能ですお客さま設備には傷を付けません他社製ロケーターでも使用可能ですガス内管探索で威力を発揮します
ターミナル用小型直接法送信器 髙千穂産業ターミナル用小型直接法送信器髙千穂産業
169,800税込186,780
1個
60日以内出荷
適合送信方法:直接法周波数(kHz)発信:38/9.5機能送信電流チェック:LEDランプで4段階表示、電池残量チェック:残量20%以下で電源ランプ点滅電池単三アルカリ電池X4本動作温度(℃)‐20~50連続動作時間約8時間
アースプレート 髙千穂産業アースプレート髙千穂産業
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
アース棒を打てない現場で、直接法送信を行う際に使用しますアース棒の代わりにアースプレートを接続し、路面等に接触させて使用します
ADSL信号チェッカ 髙千穂産業ADSL信号チェッカ髙千穂産業
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
ADSL回線では上りと下りの信号の区別、タイプ1(加入電話と共用)とタイプ2(回線電圧0V)の識別が可能通信中の回線に接続しても、エラーやノイズを発生しませんAnnexC、AnnexAの識別が可能電話回線の回線種別(アナログ/ISDN/ADSL)と状態を判別し、LEDランプで表示しますADSL回線の開通時に、端末のモデムがない場合も、リンク確立試験機能によって開通の確認が可能です
ロケーティング・ロッド 髙千穂産業ロケーティング・ロッド髙千穂産業
539,800税込593,780
1個
60日以内出荷
ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります先端のアースは不要です
仕様挿入長表示:(目安)10m長さ(m)137サイズ(mm)ロケット:径6.2
ロケーティング・ロッド・ミニ 髙千穂産業ロケーティング・ロッド・ミニ髙千穂産業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
通線距離は50m 軽量・小型化でかんたん操作 端末オープンで探索可能
長さ(m)50サイズ(mm)ロケット:太さ5×3
ミニプローブ 髙千穂産業ミニプローブ髙千穂産業
63,980税込70,378
1本
60日以内出荷
圧力表示器 髙千穂産業圧力表示器髙千穂産業
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
仕様耐久力:170kPa(絶対圧力モード)測定範囲-10.0 ~ 80.0kpa電源単四アルカリ乾電池2本温度表示制度±2℃連続使用時間約50時間(単四アルカリ乾電池)単位読取:0.1Kpa表示範囲-40.0~150.0kpa使用温湿度範囲-10~40℃、10~90%RH消費電流約15mA(バックライト消灯)誤差0.2以内9kpa
埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業埋設ケーブル位置測定器髙千穂産業
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
ケーブル探索器 髙千穂産業ケーブル探索器髙千穂産業
399,800税込439,780
1個
60日以内出荷
IA回線判別器 髙千穂産業IA回線判別器髙千穂産業
83,980税込92,378
1個
60日以内出荷
電源単3アルカリ電池 2本使用温度(℃)0~45
金属探知器 髙千穂産業金属探知器髙千穂産業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です小さな金属物には反応しないように調整されています約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)