絞り込み
ブランド
  • 日立産業制御ソリューションズ
  • モノタロウ(230)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,253)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,035)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(826)
  • ホーザン(727)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(657)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • アズワン(531)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(455)
  • ガステック(453)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ 日立産業制御ソリューションズ【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ日立産業制御ソリューションズ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。
セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル