絞り込み
ブランド
  • 英弘精機
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型センサー日射計 英弘精機小型センサー日射計英弘精機(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機ラジェーションシールド付気温計 自然通風式英弘精機
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60
全天日射計 MSシリーズ 英弘精機全天日射計 MSシリーズ英弘精機
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)400サイズΦ96×101mm使用温度-40~+80℃
自然通風式気温・湿度センサー 英弘精機自然通風式気温・湿度センサー英弘精機
75,980税込83,578
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
自然通風式です。
精密全天日射計 英弘精機精密全天日射計英弘精機
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
全天日射計 MSシリーズ 英弘精機全天日射計 MSシリーズ英弘精機
399,800税込439,780
1個
45日以内出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。 全天候型で、耐久性に優れています。
仕様ISO9060の分類基準:Secondary Class、応答時間95%(秒):<0.5、感度(μV/W/m2):10質量(kg)370サイズΦ96×93.5mmアズワン品番3-5188-14使用温度-40~+80℃
簡易直達日射計 200×250×350mm 英弘精機簡易直達日射計 200×250×350mm英弘精機
579,800税込637,780
1台
32日以内出荷
回転する反射鏡でとらえた直達日射を分光感度が平坦な焦電素子に導き、パルス信号により直達日射量を簡易的に計測することができます。直達日射量の計測も可能なため、全天日射計と組み合わせることで水平面散乱日射の計算も可能です。
仕様ミラー回転速度:240 回転/時 感度定数:1.785mV/W・m^-2 使用緯度範囲:-58~+58° 測定波長範囲:300~2700nm 直達出力:アナログ電圧出力 0~2.5V(0~1400W/m2)(15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 直達日射検出誤差:15秒±5% 日照しきい値:直達日射強度120W/m2 日照出力:無電圧接点出力・パルス幅/1秒±0.005秒(耐圧60V)、日照有り/接点を15秒毎に1秒間 「閉」(1パルス/15秒、240パルス/時)、日照無し/接点は「開」のまま付属品アース線(1m)質量(kg)本体/2.2、ベースプレート/0.8電源DC10.5~12.5V使用温度範囲-20~+45℃ケーブル長(m)10サイズ(mm)200×250×350アズワン品番4-2365-01
ハンディー式金属表面クリーン度テスター 英弘精機ハンディー式金属表面クリーン度テスター英弘精機
2,298,000税込2,527,800
1台
60日以内出荷
金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。 次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)トラスコ品番756-3191質量(kg)5直径(Φmm)【測定点】1電源充電式バッテリーまたは電源アダプター表示【測定数値】クリーン度%表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100測定方法UV光による蛍光測定法測定範囲(%)0~100測定距離(mm)4.7