測定用品 (31) 測定関連サービス (17) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容 USB通信ケーブル US-15C 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機 アズワン品番 61-8494-03 RoHS指令(10物質対応) 対応
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲 照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2 (±5%) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 単3アルカリ×1 測定項目 温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル) 本体質量(g) 約40 表示 測定値、電池寿命警告、その他 センサー 照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151) 分解能 0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2 温度測定範囲(℃) -25~70(±0.3) 湿度測定範囲(%) 0~99RH(±2.5RH) インターフェース USB通信、シリアル通信、赤外線通信 メモリー 8000データ×4ch 動作環境 温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) 電池寿命 約6ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 55X78X18 アズワン品番 62-5001-31 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲 CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約214 電源 ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属) 測定項目 CO2、温度、湿度 本体質量(g) 約120 表示 測定値、電池残量、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 分解能 1ppm、0.1℃、0.1%RH 通信方式 USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信 メモリー 8000データ×3ch 動作環境 温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 96X66X46 アズワン品番 62-5001-32 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
ACアダプター T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様 入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz 適合機種 TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V ケーブル長(m) 1.5 アズワン品番 62-2699-16 RoHS指令(10物質対応) 対応
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲 CO2:0~9999ppm 電源 単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) 0~55 測定対象 CO2、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000×3ch 警報出力 外部接点出力 アズワン品番 61-8493-83 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り(1秒~60分) 商品タイプ レンタル品はこちら
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命 約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
【レンタル】CO2濃度・温度・湿度データロガー T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
測定対象 CO2、温湿度 測定範囲 CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH 精度 CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示 測定値、電池残量、その他 電源 単3乾電池×4本・ACアダプター 付属品 温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲 (測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V) 付属品 単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー 質量(g) 約190(電池含む) 外形寸法(mm) 75×32×120 電源 単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA) 本体質量(g) 140 精度 ±(0.3%+0.06mV) 対応OS MicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10 分解能 0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF 測定対象 電圧 4ch 動作環境 温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温度、湿度範囲 温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番 61-8493-91 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch 記録間隔 2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー 無線LAN TR-72wf T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数 温度1ch/湿度1ch 測定温度範囲(℃) 0~55 記憶容量 8000×2 通信方式 USB/LAN(無線) 電源 単3乾電池×2(付属・USB供給)
【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品 温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他 電源 単3乾電池×4本・ACアダプター 精度 CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示 測定値、電池残量、その他 チャンネル数 温度1・湿度1・CO21 測定対象 CO2、温湿度 電池寿命 約2日間 記録モード endless/onetime 防水性 なし 記録間隔 15通り サービス分類 レンタル
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象 温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R 付属品 単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源 単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 本体質量(g) 55 精度 K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%) 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) -199~1760 通信方法 有線LAN、USB 動作環境 温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 62-5001-28 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報の表示 Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×2ch 記録間隔 15通り 1秒~60分
【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wf T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
電源 単3乾電池×2(付属・USB供給) 測定範囲(℃) -40~+110 チャンネル数 温度2ch 通信方式 USB/LAN(無線) 記憶容量 8000×2
コミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×56×16.5 本体質量(g) 25 インターフェース データロガー間:光通信、PC間:USB通信 通信方法 USB通信、光通信 アズワン品番 1-5020-22 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし 動作湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~60
【レンタル】おんどとり 温度データロガー(無線LAN 温度2ch測定) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途 倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 付属品 温度センサー(TR-0106)×2本 電源 単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数 温度2ch 通信方式 USB/LAN(無線) 記憶容量 8000×2
【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー(無線LAN) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途 倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 付属品 温湿度センサー(THA-3001)×1本 電源 単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数 温度1ch/湿度1ch 通信方式 USB/LAN(無線) 記憶容量 8000×2 湿度測定範囲(%RH) 10~95
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ) 欠品中
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲 CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 測定対象 CO2、温湿度 通信方法 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境 温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式 外部接点出力 電池寿命 約2日 アズワン品番 62-2699-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×3ch 記録間隔 15通り 1秒~60分
【レンタル】温湿度記録計 おんどとり(無線LAN) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途 倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数 温度1・湿度1 温度測定範囲(℃) 0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH) 10~95(±5) 通信方式 USB・LAN(無線)・Bluetooth 記録間隔 15通り・1秒~60分 サービス分類 レンタル
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様 チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番 61-8493-80-23 校正証明書 特急校正
【レンタル】おんどとり T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
仕様 ●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH) セット内容 本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2 質量(g) 約55 電源 単3アルカリ電池×2, USBバスパワー 測定範囲(℃) 【温度】0~55、【湿度】10~95%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 表示 現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他 測定対象 温度, 湿度 通信方式 無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信 動作温湿度範囲 温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと 電池寿命 約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り 1秒~60分 サービス分類 レンタル
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品 単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g) 約190(電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 測定範囲(℃) K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760 本体質量(g) 140 精度 K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能 0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×32×120 記録方式 瞬時値、平均値 測定対象 温度4ch、熱電対K/J/T/S/R インターフェース USB 測定チャンネル数 4チャンネル 動作環境 温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲 温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番 61-8493-90 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード/ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 960000 記録間隔 0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×65.8×24.4 通信方式 USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用) インターフェース USB 動作環境 温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 中継機の場合: 約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ 防水性 なし
ネットワークベースステーション(LAN対応) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83X102X28 通信方式 USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境 温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性 なし
モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
付属品 モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル 寸法(mm) 66×38.6×96 質量(g) 約120 タイプ 4Gデータ通信 電源 ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属) 対応OS Windows 7/8/10 iOS 11以上 対応機種 子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C アンテナサイズ(mm) 55 通信方式 ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2 入出力 接点入力/フォトモスリレー出力 RoHS指令(10物質対応) 対応
紫外線・照度・温湿度データロガー T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品 照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式 種別 TR-74Ui 測定範囲 照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリx1 精度 照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 通信方法 USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) サイズ(mm) H55×W78×D18 アズワン品番 1-1879-01 警報の表示 測定値、電池寿命警告、その他 記録モード エンドレス/ワンタイム データ記録件数 8000×4ch 記録間隔 15通り 1秒~60分 測定分解能 照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2 校正証明書 温度/湿度のみ対応
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲 温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約220 電源 単3アルカリx4、ACアダプタ 測定項目 温度・湿度・CO2(高精度) 本体質量(g) 約125g 精度 温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下) 表示 測定値、電池残量、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー 8000データ×3ch 動作環境 温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 96X66X46 アズワン品番 62-5001-34 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲 温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2 (波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2 )、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2 h 付属品 単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約68 電源 単3アルカリx1 測定項目 温度 湿度 照度 紫外線 本体質量(g) 約45 精度 温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2 ) 表示 測定値、電池寿命警告、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー 8000×4ch 動作環境 温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約4ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 55X78X18 アズワン品番 62-5001-33 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り 1秒~60分
おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 当日出荷
温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 (子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch 測定範囲 照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリx1 精度 照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池寿命警告、その他 測定対象 紫外線、照度、温湿度 通信方法 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境 温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約4ヶ月 サイズ(mm) H55×W78×D18 アズワン品番 1-3529-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×4ch 記録間隔 15通り 1秒~60分
【レンタル】おんどとり 温湿度ロガー 無線LAN TR-72wb-S T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)センサー内蔵 -40~80℃ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途 倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 付属品 リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本 質量(g) 約54(リチウム電池含む) 電源 リチウム電池(内蔵) 測定精度 平均±0.5℃ チャンネル数 温度1ch 記憶容量 16000 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN) T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途 倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数 温度2 温度測定範囲(℃) -40~+110(平均±0.3) 通信方式 USB・LAN(無線)・Bluetooth 記録間隔 15通り・1秒~60分
【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途 倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数 温度2 温度測定範囲(℃) -40~+110(平均±0.3) 通信方式 USB・LAN(無線)・Bluetooth 記録間隔 15通り・1秒~60分
【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
セット内容 本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~