測定用品 (9) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ センサー 温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓) 温度測定範囲(℃) 付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110 精度(℃) 平均±0.3(at 0~50) 測定対象 大気圧、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定チャンネル数 温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000個×3ch 電池寿命 約10ヶ月 湿度精度 ±5%RH (at 25℃, 50%RH) 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa 湿度測定範囲(%RH) 10~95 通信インターフェース USB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲 CO2:0~9999ppm 電源 単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 本体質量(g) 約120 精度 CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 センサー CO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式 分解能 1ppm、0.1℃、1%RH 温度測定範囲(℃) 0~55 測定対象 CO2、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信、シリアル通信、赤外線通信 測定チャンネル数 CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch 動作環境 温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000×3ch 電池寿命 約2日間(AC電源なしの場合) 警報出力 外部接点出力 アズワン品番 61-8493-83 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り(1秒~60分) 商品タイプ レンタル品はこちら 湿度測定範囲(%RH) 10~95
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ) 欠品中
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲 温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約220 電源 単3アルカリx4、ACアダプタ 測定項目 温度・湿度・CO2(高精度) 本体質量(g) 約125 精度 温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下) 表示 測定値、電池残量、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー 8000データ×3ch 測定チャンネル数 CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch 動作環境 温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 96×66×46 アズワン品番 62-5001-34 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択 測定分解能 CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH% 湿度測定範囲(%RH) 0~99
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品 単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式 種別 CO2・温度・湿度データロガー(子機) 電源 単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 測定対象 CO2、温湿度 通信方法 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 周囲湿度(%RH) 90以下(結露しないこと) 警報方式 外部接点出力 電池寿命 約2日 測定温度範囲(℃) 0~55 測定範囲(ppm) 0~9999 アズワン品番 62-2699-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×3ch 記録間隔 15通り(1秒~60分) 動作温度範囲(℃) 0~45 湿度測定範囲(%RH) 10~95
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲 CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約214 電源 ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属) 測定項目 CO2、温度、湿度 本体質量(g) 約120 精度 CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 分解能 1ppm、0.1℃、0.1%RH 通信方式 USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信 メモリー 8000データ×3ch 測定チャンネル数 CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch 動作環境 温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 96×66×46 アズワン品番 62-5001-32 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択 湿度測定範囲(%RH) 0~99
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様 校正証明付き 付属品 温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 78×26×58 本体質量(g) 55 精度 ±2.5%RH 表示 測定値、電池寿命警告、その他 温度測定範囲(℃) -25~70 精度(%) ±0.3 測定対象 温度、湿度 通信方法 有線LAN・USB 動作環境 温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 記憶容量 8000×2 警報方式 【確認方法】Eメール、ブラウザ 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 62-5001-30-20 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り(1秒~60分) 湿度測定範囲(%RH) 0~99(-20℃~70℃) 校正証明書 一般校正
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様 サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。 温度測定範囲(℃) -10~60 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信/シリアル通信(RS-232C) アズワン品番 1-9822-01-20 校正証明書 一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
放射線測定器 FIRSTCOM 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
パワーライト 宣真工業 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ