絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(3)
  • 佐藤計量器製作所(63)
  • シンワ測定(26)
  • エスコ(23)
  • 熱研(23)
  • A&D(15)
  • ショットナビ(12)
  • アズワン(10)
  • オーハウス(10)
  • タニタ(9)
  • SRIC(スリック)(8)
  • バウアーズ(8)
  • カスタム(7)
  • ドリテック(6)
  • TRUSCO(5)
  • 長谷川電機工業(5)
  • クボタ計装(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • クレセル(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「ipx」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ温度計測器 安立計器ハンディタイプ温度計測器安立計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【食品用温度計】内部温度センサセット安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高精度ハンディタイプ温度計 安立計器高精度ハンディタイプ温度計安立計器
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)寸法(mm)82×166×36特性防水
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ 安立計器HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷から14日以内出荷
BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
デジタル温度計 安立計器デジタル温度計安立計器
44,980税込49,478
1台(1台)
8日以内出荷
低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器【標準用温度計】内部温度センサセット安立計器
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
Bluetoothハンディタイプ温度計 安立計器Bluetoothハンディタイプ温度計安立計器
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)シンプル操作で使いやすい多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【低温用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
73,980税込81,378
1セット
14日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
88,980税込97,878
1セット
20日以内出荷
高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度温度計】内部温度センサセット安立計器
84,980税込93,478
1セット
25日以内出荷
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ipx特集
おすすめ人気ランキング