絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,282)
  • エスコ(2,924)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(1,074)
  • シンワ測定(1,014)
  • テクロック(824)
  • A&D(784)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(636)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(541)
  • テサ (tesa)(509)
  • HIOKI(日置電機)(474)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯温計(クイックチェック) 熱研芯温計(クイックチェック)熱研(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
予約販売
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01防水保護等級IP65
防水型デジタル温度計 熱研防水型デジタル温度計熱研(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)質量(g)約150(乾電池含む)電源単4型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
大型デジタル温湿度計 熱研大型デジタル温湿度計熱研
4,398税込4,838
1個
当日出荷
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に寸法(mm)235×165×25質量(g)約420電源単三乾電池×2本測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗表示分解能0.1℃/1%温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165測定周期(秒)約10動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)熱研(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280コード長さ(m)1精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)サンプリング周期約1秒アズワン品番2-7224-01-20防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研SN-3000用防水食品耐久型センサ熱研
8,898税込9,788
1本
予約販売
防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研熱中症予防対策温湿度計用ボールガード熱研(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質ステンレス質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
SN-3000用本体ビニールカバー(透明) 熱研SN-3000用本体ビニールカバー(透明)熱研
899税込989
1本
当日出荷
本体を簡易的に水から守る
用途本体を管的に汚れより守る
熱中症予防対策温湿度計 熱研熱中症予防対策温湿度計熱研
7,798税込8,578
1個
当日出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有測定範囲0~50℃/0~100%直径(Φmm)300質量(g)約750奥行(mm)41電源精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃、湿度5%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)35~85(常温時)設置方法壁掛け
白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット熱研
18,980税込20,878
1組
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー) 熱研デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー)熱研
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5松吉医科器械コード10-2340-00
ソーラーデジタル温度計 熱研ソーラーデジタル温度計熱研
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
ビスで壁に取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)熱研
13,980税込15,378
1本
予約販売
表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
冷凍・ショーケース用デジタル温度計 熱研冷凍・ショーケース用デジタル温度計熱研
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み電源リチウム電池(CR123A)測定範囲(℃)-40~40精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)感温部(mm)Φ6×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5表示分解能1℃温度測定範囲(℃)-40~+40精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~50素子【測温素子】サーミスタ使用場所冷凍・ショーケース特性防水防水性IP64に準拠
白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ熱研
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
大型デジタル温湿度計 校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 校正証明書付熱研
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-20校正証明書一般校正
大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ) 熱研大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)熱研(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂質量(g)約680電源精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃湿度5%温度測定範囲(℃)0~50精度(%)(常温時)±5精度(℃)±2湿度測定範囲(%)35~85(常温時)寸法(Φ×mm)約300×D49設置方法壁掛け
デジタル温度計 熱研デジタル温度計熱研
22,980税込25,278
1個
予約販売
熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK)付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上入力点数1点その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)サンプリング周期1回/0.5秒防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
芯温計 クイックチェック 校正証明書付き 熱研芯温計 クイックチェック 校正証明書付き熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)質量(g)50電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+350本体寸法(mm)43×20×90精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm温度測定範囲(℃)-50~+350分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01-20防水性保護等級IP65校正証明書一般校正
多機能型デジタル温湿度計 熱研多機能型デジタル温湿度計熱研(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
温度、露天温度、快適湿温度、相対湿度、絶対湿度の表示、食中毒、熱中症、インフルエンザの予防をお知らせ。
用途オフィス・病院・学校・幼稚園・子供部屋・食品工場付属品単三乾電池×1本(動作確認用)測定範囲温度:‐10.0~50、湿度:20~90%質量(g)135(電池含む)電源単三乾電池×1本精度温度:±1.0℃(‐10~40℃)、±1.5℃(40.0~50℃)、湿度:±5%(35~85%)、±10%(20~34、85~90%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×114×21表示分解能温度:0.1、湿度:1%Rh電池寿命約1年動作温度、湿度範囲温度:‐10.0~50℃、湿度:20~90%Rh(氷結・結露なきこと)素子温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
新ソーラーデジタル温度計 熱研新ソーラーデジタル温度計熱研
4,698税込5,168
1個
当日出荷
エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付熱研
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-20校正証明書一般校正
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)熱研
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研SN-3000本体用シリコンプロテクタ熱研
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
本体を落下や打撃から守る
用途使い方が荒い環境にて本体を守る
SN-3000用防水高速応答センサ 熱研SN-3000用防水高速応答センサ熱研
15,980税込17,578
1本
当日出荷
防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
SN-3000防水液体用センサ 熱研SN-3000防水液体用センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
防水・液体測定に向く
用途液体・油温度測定特性防水
空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品 熱研空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品熱研
6,998税込7,698
1個
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約90電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)5精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品 熱研空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品熱研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約50測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)1センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)熱研
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
厨房用温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研厨房用温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-57校正証明書一般校正(中国語)
厨房用温湿度計 英語版校正証明書付 熱研厨房用温湿度計 英語版校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-56校正証明書一般校正(英語)
厨房用温湿度計 校正証明書付 熱研厨房用温湿度計 校正証明書付熱研
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-20校正証明書一般校正
大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-57校正証明書一般校正(中国語)
大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付熱研
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-56校正証明書一般校正(英語)
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-57校正証明書一般校正(中国語)
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-57校正証明書一般校正(中国語)
熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付熱研
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-20校正証明書一般校正