絞り込み
ブランド
  • マルイ
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】キャスポル(校正書付) マルイ【レンタル】キャスポル(校正書付)マルイ
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
NETISに登録(NO.KK-980055-A) 締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。
仕様【ランマー質量(kg) 】4.5【ランマー落下高さ】0.45cm【打撃面直径】0.00196m2セット内容表示部、首かけベルト、ランマー接続ケーブル、充電器、プリンター、プリンター用バッテリー、プリンター用バッテリー充電器、記録紙、RS-232Cケーブル、ランマー、収納ケースプリンター測定年月、日時、測定値、統計計算値を印字NETIS番号kK-980055-A
デジタルプロトラクター マルイデジタルプロトラクターマルイ
99,980税込109,978
1台
欠品中
デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。主要部ステンレス焼き入れです。
用途2辺の挟角の測定に。板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。トラスコ品番811-5225セット内容標準150mmブレード材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°寸法(mm)360×120×35電圧(V)3
【レンタル】生コン単位水量計Wチェッカー マルイ【レンタル】生コン単位水量計Wチェッカーマルイ
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200表示分解能0.1kPa測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する測定対象フレッシュコンクリート材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電容積7リットル注入式定格圧力範囲(kPa)100精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式受信ユニット質量と空気量受信データ装置仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗NETIS番号KK-050023-V