絞り込み
ブランド
- 日東建設
- モノタロウ(427)
- エスコ(4,430)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4,319)
- 理研計器(2,487)
- 長野計器(2,078)
- SK(新潟精機)(1,609)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1,478)
- シンワ測定(1,464)
- アズワン(1,435)
- マイゾックス(991)
- タジマツール(TJMデザイン)(984)
- テクロック(955)
- testo(テストー)(912)
- フルーク(FLUKE)(901)
- ホーザン(883)
- 佐藤計量器製作所(830)
- 第一測範(801)
- RS PRO(753)
- HIOKI(日置電機)(735)
- カネテック(700)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付)
日東建設¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。 従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。 ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。 乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。 測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。 打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。 測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。 計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。 測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。 測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。 ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。仕様サンプリング速度/0.5μsセット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46測定時間2ms連続使用時間(時間)8以上NETIS番号HK-060013-V
【レンタル】ボルトテスター
日東建設¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷あと施工アンカーボルトの健全性検査 プラントや鋼橋のボルトの緩みの検知 トラックやバスなどのホイールボルトの健全性検査 ナットの緩みの検知セット内容タブレット、CTS03デバイス、ハンマー、ACアダプタセット、USB延長ケーブル、取扱説明書(BOLT-Tester)、収納ケース質量(g)ハンマー:420電源USBバスパワーにて駆動(PCのバッテリーに依存)測定項目【サンプリングクロック】0.5μsから20μs、【サンプリング数】4096、【チャンネル数】1ch、【トリガー】プレトリガー本体寸法(mm)105×42×12(突起、クリップを含まず)測定時間2ms制御出力USBデバイスとしてパソコンに取り付けて使用測定対象M12~M20入力信号DC20V,2mA定電流電源駆動型センサー入力サンプリング時間:0.5μs記憶容量使用するPCのハードディスク容量に依存コネクタ入力:LEMO 4芯 PCA.OSサービス分類レンタル
【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付)
日東建設¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷コンクリートの圧縮強度測定装置、パソコンとの接続可能! CTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度 を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。測定データ数が50万データの記録が可能!仕様【PC接続】パソコンとUSBで接続 USBデバイスとして機能【測定データ】記録可能データ数約50万データ【連続測定時間】12時間セット内容本体、ハンマー、プログラムCD、カードリーダー(クイックスタート/換算表)寸法(mm)108×169×42(突起を含まず)質量(g)(ハンマー)380電源単3形アルカリ乾電池4本測定時間2msecサンプリング速度0.5μesc
【測定・測量機器レンタルサービス】コンクリートテスタ 校正書付き
日東建設取扱い終了仕様【PC接続】パソコンとUSBで接続 USBデバイスとして機能【測定データ】記録可能データ数約50万データ【連続測定時間】12時間セット内容本体、ハンマー、プログラムCD、カードリーダー(クイックスタート/換算表)寸法(mm)108×169×42(突起を含まず)質量(g)(ハンマー)380電源単3形アルカリ乾電池4本測定時間2msecサンプリング速度0.5μesc校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】コンクリートテスタ 校正書付き
日東建設取扱い終了仕様サンプリング速度/0.5μsセット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46測定時間2ms連続使用時間(時間)8以上NETIS番号HK-060013-V校正証明書付き