絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
  • 理研計器(2,018)
  • エスコ(1,980)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,084)
  • シンワ測定(1,045)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(838)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(670)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(545)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(481)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • T型ハンドル カネテック

    T型ハンドル

    カネテック(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SGD2
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテック

    マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

    カネテック(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
    仕様吸着面:底面(V形)
  • テスラメータ用プローブ カネテック

    テスラメータ用プローブ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
    適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)外径(Φmm)114寸法h(mm)85吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテック

    マグネットベース用下金具MBーCMF1010

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6701質量(g)80外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])100[10]
  • テスラメータ(磁束密度計) カネテック

    テスラメータ(磁束密度計)

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
    用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
  • マグネットベース カネテック

    マグネットベース

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
  • マグネットVブロック カネテック

    マグネットVブロック

    カネテック
    54,980税込60,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
    用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
  • マグネットベース (最大) カネテック

    マグネットベース (最大)

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10吸着力(N[kgf])1300[130]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
  • マグネットベース (精密測定向き) カネテック

    マグネットベース (精密測定向き)

    カネテック(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • MBーB用下金具 カネテック

    MBーB用下金具

    カネテック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
  • 高磁力マグネット棒 カネテック

    高磁力マグネット棒

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
  • MBーB用上金具 カネテック

    MBーB用上金具

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61タイプ取付穴径(Φmm)4.5/6.6
  • 丸形格子形マグネットKGM-C型 カネテック

    丸形格子形マグネットKGM-C型

    カネテック
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    ・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深10mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])200[20]
  • マグネットベース主柱 カネテック

    マグネットベース主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
  • ハンド脱磁器 カネテック

    ハンド脱磁器

    カネテック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトなハンディータイプです。
    用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。トラスコ品番406-3716幅(mm)86質量(kg)2.3高さ(mm)119奥行(mm)102電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70
  • 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6736質量(g)110外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])150[15]
  • 【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801 カネテック

    【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801

    カネテック
    5,098税込5,608
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
  • アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6 カネテック

    アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6

    カネテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 標準形脱磁器KMD形 カネテック

    標準形脱磁器KMD形

    カネテック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    22,980税込25,278
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • 耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX カネテック

    耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX

    カネテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • MBーK用下金具 カネテック

    MBーK用下金具

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6046
  • 多目的フレキシブルホルダ カネテック

    多目的フレキシブルホルダ

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
    用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382吸着力(N)784寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
  • マグハンド ロングタイプ カネテック

    マグハンド ロングタイプ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)1.9外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×120×52
  • ハイロックベース(油圧式標準型) カネテック

    ハイロックベース(油圧式標準型)

    カネテック
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番107-6876質量(kg)2.0アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベース (小形) カネテック

    マグネットベース (小形)

    カネテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])300[30]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • マグネットベース (主柱360°傾斜75°) カネテック

    マグネットベース (主柱360°傾斜75°)

    カネテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6744質量(g)240外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30表面処理塗装取付用ねじ穴M8深12mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])300[30]
...