用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。
付属品収納ケース
トラスコ品番853-4607
材質特殊合金
質量(kg)16
反発度80±2
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。
測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース
トラスコ品番853-4610
寸法(mm)103×109×355
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式液晶(LCD)デジタル表示
測定対象岩盤
衝撃エネルギー2.207N・m
強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)82±2
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番853-4609
寸法(mm)103×109×355
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式
測定対象普通コンクリート
衝撃エネルギー2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)80±2
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品砥石、収納ケース
トラスコ品番853-4608
寸法(mm)55×55×355
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~40
表示方式スケール目盛読み取り式
測定対象普通コンクリート
衝撃エネルギー2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)80±2
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。