絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,981)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,084)
- シンワ測定(1,045)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(670)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(481)
- ブランドをもっと見る
特価

簡易雨量計 見たまま
三商(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
マノスターゲージ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ
三商¥8,298~税込¥9,128~1個(300枚)ほか当日出荷各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
精密分銅
三商¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)形状板状
三商 熱中症指数計
三商¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
4ch デジタルタイマー
三商¥11,980税込¥13,1781個欠品中ストップウォッチ、アラーム機能付。。マグネット、スタンド、クリップ付。質量(g)約57電源LR44ボタン電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×13×64表示形式デジタル最大設定時間99時間59分59秒(1秒)設置方法スタンド、マグネットカウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○
右下 汎用圧力計 スターゲージ
三商¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から23日以内出荷高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。仕様目盛り回転角:270°種類汎用圧力計
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
三商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。温度範囲(℃)-56~306精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)保護等級IPX6電源単4乾電池2個質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)40寸法(幅)54mm分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)寸法(高さ)(mm)172測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
乾湿計
三商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
デジタル最高・最低温度計
三商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
ペッテンコーヘル水温計
三商¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。幅(cm)約5.5全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5
フッ素コーティング温度計
三商¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。全長(mm)300最小目盛(℃)1
ボート型秤量皿
三商¥3,198~税込¥3,518~1個(250枚)当日出荷から3日以内出荷ディスポーザブルポリスチレン製秤量皿で、固体も液体も秤量できて便利です。。秤量物が重くても、安全に秤量できます。。平底で収納に場所をとらない積み重ね型のデザインです。
バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ
三商¥8,398税込¥9,2381個(1000枚)当日出荷各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。。Sサイズは、細口瓶への移しが容易。寸法(幅W×奥行D)(mm)44×44×8
K熱電対対応放射温度計
三商¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
アネロイド型気圧計
三商¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
繰り返し機能付タイマー
三商(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
マノスターゲージ
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
マノスターゲージ
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
ロガー付日射計 本体
三商¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。測定範囲0~2000W/m2質量(g)約470(電池含む)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180(突起部含まず)
高精度デジタル気圧計
三商¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。仕様一般品外形寸法(mm)約125×32×80電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属最小表示0.1Pa精度±0.7hPa以内使用環境0~+40℃測定範囲(hPa)700~1100
電動式アスマン通風乾湿計
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
風車型風向風速発信器
三商¥459,800税込¥505,7801個欠品中風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
標準デジタル白金温度計 サンピーティー
三商¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
サニタリーサーモ プロ用交換センサ
三商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1