LEDライト付デスクルーペクリアー光学5日以内出荷
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)70付属品収納ケース寸法(mm)92×92×52電源CR2016×2(付属)光源LED3灯材質(レンズ)ガラス
ギャラリースコープ専用マイクロスタンドクリアー光学6日以内出荷
ギャラリースコープに装着することで、高倍率を鮮明に正立像で観察することができます。印刷物の検査、弱視の方に愛用いただいております。F-101シリーズは白色LEDライト付ですので、倉庫、現場等の光が少ない暗いところや夜間・屋外で使用する方に便利です。
LEDライトルーペクリアー光学9日以内出荷
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)35寸法(mm)80×44×12質量(g)37使用電池CR2016×2(付属)材質(レンズ)アクリルアズワン品番64-5273-39
配管用内視鏡SIGHT PIPE税込¥76,978~¥69,980~
コンベックスハゼット税込¥6,158¥5,598