絞り込み
ブランド
  • 宣真工業
  • モノタロウ(230)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,255)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,035)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(826)
  • ホーザン(727)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(657)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • アズワン(530)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
  • ガステック(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車高測定用 メジャーポール 宣真工業車高測定用 メジャーポール宣真工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。最大径(Φmm)35材質グラスファイバー
コロコロメジャー 宣真工業コロコロメジャー宣真工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140長さ(mm)(縮長~全長)450~1000トラスコ品番479-9101質量(g)460表示桁数5
メジャーポール 宣真工業メジャーポール宣真工業
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
デジタルメジャー 宣真工業デジタルメジャー宣真工業
9,798税込10,778
1台
当日出荷
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。トラスコ品番430-5777材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ長さ(mm)縮長~全長:450~1010全長(mm)450~1010測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100、140表示桁数5
グラスファイバースタッフ 宣真工業グラスファイバースタッフ宣真工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。
付属品ケース
グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付) 宣真工業グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付)宣真工業
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"
付属品ケース
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
最高電圧AC550kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2063材質FRP全長(mm)8000測定範囲(m)1.61~8
メジャーポール 宣真工業メジャーポール宣真工業
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
デジタルメジャー(組立式) 宣真工業デジタルメジャー(組立式)宣真工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
測定範囲10cm~999.99m長さ(mm)(縮長~全長)640~980トラスコ品番479-9097質量(g)850表示桁数5
距離計 コロコロメジャー 宣真工業距離計 コロコロメジャー宣真工業
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
用途交通事故処理、不動産・保険の調査トラスコ品番701-3129車輪径(Φmm)200mm材質(車輪)プラスチック測定範囲(mm)100~10000000表示桁数5縮長(mm)600mm~1120mm
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
最高電圧AC1100kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2064材質FRP全長(mm)11300測定範囲(m)1.8~11.3
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
最高電圧AC287.5kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2065材質FRP全長(mm)5800測定範囲(m)1.5~5.8
メジャーポール 宣真工業メジャーポール宣真工業
39,980税込43,978
1本
当日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。樹木の測定など。トラスコ品番406-9951材質グラスファイバー(FRP)最大測定長(mm)6000収納寸法(mm)940
メジャーポール 宣真工業メジャーポール宣真工業
84,980税込93,478
1本
25日以内出荷
絶縁巻尺テープ内臓によりポールを伸びた分だけ数値が変動、より正確に測定が可能です。
用途送・配電線の地上高の測定に。仕様耐電圧試験:乾燥トラスコ品番720-1299材質グラスファイバー外径(Φmm)【使用継管】最大径:41、最小径:14収納寸法(m)1.42最高電圧(kV)(AC)161最大測定長(m)12
パワーライト 宣真工業パワーライト宣真工業
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
お手持ちの下水管ミラーに簡単に取り付けできます。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。トラスコ品番852-0888セット内容単四アルカリ電池3本材質アルミニウム合金全長(mm)Φ26×92連続使用時間(時間)5輝度180000mcd使用電池単四アルカリ電池3本発光素子超高輝度白色LED9個
パワーライト 宣真工業パワーライト宣真工業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。完全防水の水中ライトです。連続点灯時間約2時間です。
用途暗い場所での点検に。下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。セット内容単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース材質グラスファイバー製外径(Φ)継管/(最大径)29、(最小径)20使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)6000燭光防水性(水深m)50
デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式) 宣真工業デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)宣真工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200長さ(mm)(縮長~全長)640~890トラスコ品番479-9089質量(g)1400表示桁数5