絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空捕集びん ジーエルサイエンス真空捕集びんジーエルサイエンス
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
【レンタル】リークディテクター ジーエルサイエンス【レンタル】リークディテクタージーエルサイエンス
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
小型軽量で持ち運びがラクラク! ガス漏れをLCD・LEDで表示、さらにブザーでの警報設定も可能です。
セット内容本体、サンプルガス吸引プローブ 50cm、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース質量(g)約95使用温度範囲(℃)10~40(結露しないこと)電源USB充電(PCなどへ接続)検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出表示[検知表示]LCD(最大8個バー表示)およびLED(最大8個点灯表示)、[各種設定]LCD表示感度標準感度レンジ(Std)と高感度レンジ(Hi)の2種類から選択可能、[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19.5×111※突起部除く対象ガスHe、CO2、Ar、Ne、H2など(防爆構造ではありません。可燃性ガスが大量に存在する環境では使用不可。また、腐食性ガスの測定および雰囲気中では使用不可)設定表示レンジ切換(標準/高感度)、ブザーON/OFF、LED表示ON/OFF、LCDバックライトON/OFF、オートパワーオフON/OFF などサービス分類レンタル
デジタルフローメーター ジーエルサイエンスデジタルフローメータージーエルサイエンス
115,800税込127,380
1個
当日出荷
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
測定流体N2、Air、He、Ar、H2種別GF1010アズワン品番1-4157-21商品タイプレンタル品はこちら
真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入 ジーエルサイエンス真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入ジーエルサイエンス
8,198税込9,018
1セット(50個)
7日以内出荷
アズワン品番64-1244-95
真空捕集びん用シリコンセプタム 20個入 ジーエルサイエンス真空捕集びん用シリコンセプタム 20個入ジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1セット(20個)
翌々日出荷
アズワン品番64-1244-94
【レンタル】デジタルフローメーター ジーエルサイエンス【レンタル】デジタルフローメータージーエルサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
対象ガスヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど精度±3%または±0.3mL/minの大きい方電源単3乾電池×2本
F型マニホールド ジーエルサイエンスF型マニホールドジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
材質真鍮(本体) NBR(シール部)材質(本体)真鍮材質(シール)NBR接続口M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
真空捕集びん用毛細管 1セット 5本入 ジーエルサイエンス真空捕集びん用毛細管 1セット 5本入ジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1セット(5本)
5日以内出荷
アズワン品番64-1244-96
LD249用交換部品 オプション部品 ジーエルサイエンスLD249用交換部品 オプション部品ジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1個
欠品中
1L真空捕集びん用マントルヒーター ジーエルサイエンス1L真空捕集びん用マントルヒータージーエルサイエンス
47,980税込52,778
1個
33日以内出荷
仕様AC100V、マジックテープ付アズワン品番64-1244-87
加熱脱着用ガラスチューブMonoTrap ジーエルサイエンス加熱脱着用ガラスチューブMonoTrapジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
MonoTrapで捕集したのち直接加熱脱着法で分析するためのチューブです。
仕様●Gerstel-TDS 用アズワン品番63-8591-43