絞り込み
ブランド
  • 光明理化
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,290)
  • エスコ(2,826)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,017)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(536)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • testo(テストー)(469)
  • カネテック(457)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
SG-1用 発煙カートリッジ 光明理化SG-1用 発煙カートリッジ光明理化
9,998税込10,998
1箱(2個)
当日出荷
北川式気流検査器用発煙管 光明理化北川式気流検査器用発煙管光明理化(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
4日以内出荷
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3トラスコ品番491-6832質量(g)100
北川式ガス採取器 光明理化北川式ガス採取器光明理化(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化北川式ガス検知管(冷蔵)光明理化
2,698税込2,968
1箱(5本)ほか
3日以内出荷
北川式 気流検査器 光明理化北川式 気流検査器光明理化(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071セット内容ゴム球ソフトケース質量(g)500アズワン品番8-5330-01
スモークジェネレーター 光明理化スモークジェネレーター光明理化
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)寸法(mm)35×35×185質量(g)110(電池除く)電源単3電池×4(付属)使用可能回数1秒程度×約1000回
SG-1用 ケース 光明理化SG-1用 ケース光明理化
3,498税込3,848
1個
当日出荷
気流検査器 光明理化気流検査器光明理化
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査トラスコ品番325-0989セット内容2連ゴム球、ソフトケース質量(g)800アズワン品番8-5330-02
三脚固定用クランプ 光明理化三脚固定用クランプ光明理化
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。
仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28gアズワン品番65-5698-57
ポケッタブルガスSO2モニタ 光明理化ポケッタブルガスSO2モニタ光明理化
79,980税込87,978
1個
19日以内出荷
火山ガス周辺等に発生する二酸化硫黄濃度の個人モニタとして、作業者を守ります。
測定ガス二酸化硫黄(SO2)測定範囲0.0~50.0ppm付属品ソフトケーストラスコ品番557-0131質量(g)約100g(電池含む)寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)電源単4形アルカリ乾電池2本最小表示0.1ppm使用温度範囲-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約600時間機能表示照明、バッテリ残量表示、自動校正応答時間62.5%応答30秒以内ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度0.0~5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10%警報設定濃度LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入 光明理化直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入光明理化
799税込879
1袋(3枚)
5日以内出荷
ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用のフィルター付きチューブです。
仕様●本体寸法(1枚あたり):2×10×2mm●重量(1枚あたり):0.05kgアズワン品番67-2189-26
TG-01用USBケーブル 光明理化TG-01用USBケーブル光明理化
3,438税込3,782
1本
7日以内出荷
TG-01用USBケーブルです。量販店で購入したUSBケーブルも使用する事は可能です。
アズワン品番65-3735-27
TG-01用ACアダプター※USB充電器 光明理化TG-01用ACアダプター※USB充電器光明理化
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
TG-01用ACアダプター※USB充電器です。量販店で購入したACアダプター※USB充電器も使用する事は可能です。
アズワン品番65-3735-28
北川式検知管 光明理化北川式検知管光明理化
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット 光明理化【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット光明理化
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から5日以内出荷
検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。
仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース質量(kg)7測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24%使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし)使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内寸法(cm)35×50×20変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年サービス分類レンタル
【レンタル】真空法ガス採取器(北川式) 光明理化【レンタル】真空法ガス採取器(北川式)光明理化
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から5日以内出荷
北川式検知管のガス検知器。
セット内容本体、取扱説明書、グリス、収納ケース全長(mm)240質量(g)約300サービス分類レンタル
ポケッタブル酸素モニタ 光明理化ポケッタブル酸素モニタ光明理化
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品 作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
寸法(mm)105×29×56質量(g)150電源単4電池×3(連続使用約1000時間)測定精度0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol%分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)検知範囲0~50.0vol%警報設定濃度18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号
北川式検知管 光明理化北川式検知管光明理化
3,198税込3,518
1箱
5日以内出荷から32日以内出荷
ポケッタブルガスモニター 酸素測定器 光明理化ポケッタブルガスモニター 酸素測定器光明理化
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。 密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、 ポケッタブルによるモニターが有効です。 ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。 窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。 下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。 旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。 接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形乾電池3本(付属)本体質量(g)約150(電池含む)最小目盛(%)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)測定範囲(%)0~50.0使用時間約1000時間ガス採気方式拡散式応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)測定原理ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
ガス検知管 光明理化ガス検知管光明理化
2,698税込2,968
1箱
翌々日出荷から10日以内出荷
複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素 光明理化複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素光明理化
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷
データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番805-1685質量(kg)2.8寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素 光明理化複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素光明理化
259,800税込285,780
1個
10日以内出荷
酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。 電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。 2電源方式(乾電池・AC100V)です。 データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番838-2761質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
携帯形酸素・硫化水素測定器 光明理化携帯形酸素・硫化水素測定器光明理化
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1686質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
携帯型酸素・可燃性ガス測定器 光明理化携帯型酸素・可燃性ガス測定器光明理化
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL仕様使用圧力範囲:80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1687質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
拡散式ポータブル酸素モニタ 光明理化拡散式ポータブル酸素モニタ光明理化
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。 センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。 コード長さを1m毎に表示。 大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。 JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)測定範囲0.0~50.0vol%仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品センサケーブル(5m)、キャリングケーストラスコ品番557-0115質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)寸法160(W)×93(H)×65(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示0.1vol%使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約2500時間(無警報時)応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%警報設定濃度18.0vol%防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
VOC簡易測定システム(自主管理用) 光明理化VOC簡易測定システム(自主管理用)光明理化
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)トラスコ品番838-2766質量(kg)約1.2電源AC 100V外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
北川式 燃焼管理テスタ(酸素用) 光明理化北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)光明理化
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
明るいLED表示灯の点滅と動作中(緑色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 二酸化炭素の影響を受けません。 プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利です。
測定対象排気ガス中の酸素(O2)排気ガス温度(オプション)測定範囲排気ガス中の酸素: 0.0~25.0vol%排気ガス温度:0~750℃付属品サンプリングプローブダストフィルタソフトケーストラスコ品番805-1691寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550g(電池含む本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示排気ガス中の酸素: 0.1vol%排気ガス温度: 1℃使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示液晶デジタル連続使用時間約20時間応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着)測定原理排気ガス中の酸素: ガルバニ電池式排気ガス温度:熱電対(K型)指示精度排気ガス中の酸素: ±0.5vol%排気ガス温度:±5℃警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
北川式 燃焼管理テスタ(CO用) 光明理化北川式 燃焼管理テスタ(CO用)光明理化
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応) 測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能 明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色) 大きなLCD表示器で見やすい画面 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。 NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲0~5000ppm付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケーストラスコ品番805-1692寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示 :液晶デジタル連続使用時間約20時間(無警報の場合)応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)測定原理定電位電解式指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
北川式 酸素・一酸化炭素測定器 光明理化北川式 酸素・一酸化炭素測定器光明理化
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様) 光明理化北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)光明理化
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス測定範囲0~100%LEL付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1689寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池含む)最小表示最小桁表示:1%LEL使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)測定原理接触燃焼式指示精度±10%LEL以内防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20%LEL警報精度±10%LEL
ガス検知器 光明理化ガス検知器光明理化
22,980税込25,278
1箱
翌々日出荷
小型軽量で携帯に便利です。 吸引の終了が一目で分かるフローインジケーター付きです。 セラミックのカッター付きです。
アズワン品番8-5661-01
北川式検知管 光明理化北川式検知管光明理化
2,498税込2,748
1箱(10本)
5日以内出荷
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd型式106G使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)有効期限(年)3化学式CO測定時間3分校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス対象ガス一酸化炭素変色黄→黒褐色アズワン品番8-5352-39経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
北川式ガス検知管(エアーサンプラー専用) 光明理化北川式ガス検知管(エアーサンプラー専用)光明理化
6,798税込7,478
1箱(10回分)
当日出荷
測定範囲70~1400μg/m3(キシレン)使用検知管名トルエン (キシレン仕様)
ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P 光明理化ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P光明理化
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。 危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。 暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。 オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
本体質量(g)約100外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く)最小表示0.1ppmガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm測定範囲(ppm)0~50検知対象ガス硫化水素
TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付 光明理化TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付光明理化
16,980税込18,678
1本
10日以内出荷
ケーブル長(m)5測定ガス毒ガス