絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(780)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
マグネットベース 日機マグネットベース日機
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。
用途器具、装置の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型)日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)質量(kg)2.5消費電力(W)9ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch]全光束(Lm)710レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700固定方法卓上型調光方式無段階調光調光率(%)20~100
マグネットスタンド 日機マグネットスタンド日機
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
主にダイヤルゲージ/インジケーターなどで計測する際に、計測器具をマグネットで保持し定盤に固定するための治具として使用されます。他にレーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上にマグネットで器具を固定し設置する際にも活用できます。マグネットスタンドにより、しっかりと固定することで、精度の高い計測が行えます。またON/OFFを手動で切り替えることができ、手元で簡単に磁石面との脱着が可能です。
用途ダイヤルゲージでの計測時の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニマグネットスタンド 日機ミニマグネットスタンド日機
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、小型の加工ワーク等の寸法測定に最適です。
用途ダイヤルゲージでの計測時の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドル付きマグネットベース 日機ハンドル付きマグネットベース日機
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
持ちやすいT字型ハンドルが付いており、鉄板やクギ、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。
用途金属ワーク等を運ぶ際などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットスタンド 日機マグネットスタンド日機
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、加工ワーク等の寸法測定に適しています。強力な吸着力で、工作機器の鉄定盤などに吸着します。吸着面がV型構造になっており、パイプや丸棒にも吸着可能です。各種ダイヤルゲージの耳金、ステムに取付けしてご使用頂けます。ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として。
仕様●吸着力(N(kgf))800(80)●測定器取付(mm):6、8●マグネット部寸法(mm):50×60×55●主柱長さ(mm):180●支柱長さ(mm):165アズワン品番65-9610-57