絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,019)
  • エスコ(1,981)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,045)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(671)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(481)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマノメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルマノメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
    付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース寸法(mm)72×30×182質量(g)220電源006P(9V)電池×1(付属)精度±1.0%FS再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)インターフェースRS-232Cサンプリング約0.5秒使用環境0~50、80%RH以下温度補正(℃)自動(0~50)
  • デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル騒音計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
    付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
  • ミニマルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ミニマルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
    仕様バックライト付セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース幅(mm)45全長(mm)120奥行(mm)20電源CR2032ボタン電池寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
  • 温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
    仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
  • フロンガス警報器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス警報器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    25日以内出荷
    マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
    仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付アズワン品番67-4763-55
  • フィルター 10枚入 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フィルター 10枚入

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,698税込4,068
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    DC-IR2の水分除去に
  • 回転(接触・非接触)計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    回転(接触・非接触)計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    1台で接触と非接触タコメータの機能。
    付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300画面表示寸法(mm)15×33液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
  • デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
    付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
  • エアリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアリークテスター+超音波送信器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。
    付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書幅(mm)【発生器】55、【検出器】84全長(mm)【超音波発生器】151、【検出器】354奥行(mm)【超音波発生器】28、【検出器】33電源006P(9V)電池×各1感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28検知方式超音波式応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
  • 3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
    付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mGコード長さ(mm)930測定周波数範囲(Hz)30~300消費電流(mA)約2.7測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)プローブ長(mm)75×58×220
  • サーモカメラ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    サーモカメラ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス 小型軽量タイプ 現場での保守メンテナンスに
    仕様●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms寸法(mm)185L×51W×100D質量(g)約300電源単三電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650アズワン品番67-4763-66
  • 高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高精度デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
    仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
  • 溶存酸素変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素の長期計測に 設置が簡単
    仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4752-54
  • CO2検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    CO2検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    CO2を使用した冷蔵・冷凍庫のガス漏れ検知に デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載 吸引式で素早い検知反応を実現
    仕様●対象ガス:CO2●検知方式:非分散式赤外線吸引方式(IRセンサ)/吸引式●検知感度:Hi 6g/y、Mi 15g/y、Lo 30g/y●反応速度:約1秒●暖気時間:約45秒●電源:リチウムイオン電池(約6時間充電)/約7時間使用可能●サイズ:222L×65W×51Dmm●重量:約418g●フレキシブル長:約400mmバッテリー容量(Ah)3.3アズワン品番67-4763-52
  • ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
  • 熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    熱中症チェッカー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。
    用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
  • 【レンタル】高性能水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    【レンタル】高性能水分計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
    付属品分離型プローブ電源006P(9V形)乾電池×1個測定範囲(%)5.5~99.9サンプリング0.3秒分解能(%)0.1
  • 電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電磁波計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
    付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)消費電流(mA)約DC2測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
  • 高周波デジタル3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高周波デジタル3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
    用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。周波数範囲10MHz~8GHz付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書幅(mm)80測定範囲38mV/m~20V/m高さ(mm)370質量(g)約180奥行(mm)80電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80測定方式マグネッチクコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RHサンプリング周期1.5回/秒オートパワーオフあり電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF
  • マルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
    付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx電源006(9V)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lxディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
  • ペン型土壌水分計(IP-65防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型土壌水分計(IP-65防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
    用途粘土質の土壌用付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書幅(mm)40全長(mm)165測定範囲0~50%奥行(mm)40構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて測定方式電極による導電率測定表示分解能0.001センサー寸法(mm)Φ10×210消費電流(mA)DC5インターフェース1.5V単4電池×4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
  • ペン型水分計(IP-65防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型水分計(IP-65防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。 汚れたら水洗い可能な防水タイプ。 ピン型水分電極の交換が簡単です。
    付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%電源単4電池×4構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定表示分解能0.001消費電流(mA)DC4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
  • ペン型振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。
    付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源単4電池×4センサー寸法(mm)Φ9×30測定周波数範囲(Hz)10~1k校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz画面表示寸法(mm)LCD20×28使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
    質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
  • 湿度変換器 TH-32シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    湿度変換器 TH-32シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    TH-32湿度変換器
  • 温度変換器 TH-31シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度変換器 TH-31シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    TH-31温度変換器
  • 温湿度計変換器 TH-33シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度計変換器 TH-33シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    TH-33温湿度変換器
  • 土壌水分変換器 MTRシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    土壌水分変換器 MTRシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    農業等の土壌管理に、芝生管理等に
  • M70-D用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    M70-D用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    仕様●M70-D用
  • フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    測定しずらい場所でも測定可能、バックライト機能
  • デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルマルチメータ DMシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • フォースゲージ FGシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フォースゲージ FGシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷
    引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に
    仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-70
  • 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    差圧変換器 VFTシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
  • パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
    仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80
  • 振動変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    振動変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    機械設備等の長期計測に 設置が簡単
    仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4753-42
  • 磁気ベース付プローブ 1.2m A-Gas Japan(旧:FUSO)

    磁気ベース付プローブ 1.2m

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    振動計用交換プローブ
    仕様●BVB-8207SD用●長さ:1.2mアズワン品番67-4753-41
  • SDカード付振動計 203×76×38mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付振動計 203×76×38mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●本体精度●▼速度:±(5%+5d)reading●▼加速度:±(5%+5d)reading(at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:203×76×38mm/515g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-37
  • SDカード付振動計 182×73×47.5mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付振動計 182×73×47.5mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-38
  • 4チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4チャンネルSDカード付振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
    仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WINアズワン品番67-4753-40